Universal Polypropylen Kissen Polster absorbieren große Mengen Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser Polster eignen sich ideal für Leckagen an schwer zugänglichen Stellen – unter Maschinen und l...
Einlagige Struktur- Ideal für eine schnelle Aufnahme geringer FlüssigkeitsmengenDie GRAUEN - Universal-Sorbents: Zur sicheren Aufnahme von Öl, Wasser, Kühl- und Reinigungsflüssigkeiten und nicht ag...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern blau: nimmt nur Kohlenwasserstoffe auf, kein Wasser, ideal zur Aufnahme von Öl Abmessung: 800 mm x 60 m Perforation quer und längs Max. Aufnahmekapazität...
wasserabweisende (hydrophob) und ölaufnehmende (oleophil) Bindetücher, aus Mikrofaser (Polypropylen) · hohe Reißfestigkeit · sehr gute Saugleistung · ein Tuch nimmt bis zum 20-fachen seines Eigenge...
BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, Camouflage, universal, 800 mm x 4 m, VE 2 Stk. Schmutzkaschierender Camouflage-Druck macht Flecken unsichtbar - Vlies kann länger verwendet werden - spart Beschaffungs...
FIRST Bindevlies, Tücher, Ausführung Medium, für Öl, 500 x 400 mm, blau, VE 200 Stk. Medium für kleinere Flüssigkeitsmengen. 1-lagig - für einfache oder einmalige Anwendung, ideal für Notfälle oder...
9900060861, Sorbents Diese Sorbents eignen sich zur Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlmittel und Chemikalien. Einsatzgebiete , Präventiv: unter Maschinen, auf Arbeitsflächen oder bei Instandhaltungsarbe...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern grau: nimmt alle Flüssigkeiten auf, ideal zur Aufnahme von Öl und Chemikalien Abmessung: 400 mm x 60 m Perforation quer Max. Aufnahmekapazität / Verpacku...
Ölbindetücher, verstärkt • Doppellagige Struktur, verstärkt • Fusselfrei auf der Oberseite • Heavy weight • Reißfest und beständig • Ideal als Arbeitsgrundlage oder für Bodennutzung • Zur Aufnahme ...
BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, für Öl, 800 mm x 40 m. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, 2-lagig. Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropylen - einfach un...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern grau: nimmt alle Flüssigkeiten auf, ideal zur Aufnahme von Öl und Chemikalien Abmessung: 400 mm x 40 m Perforation quer Max. Aufnahmekapazität / Verpacku...
BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, universal, 400 mm x 40 m, VE 2 Rollen. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, 2-lagig. Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% Polypropy...
Universal Polypropylen Kissen Polster absorbieren große Mengen Öl, Kühlmittel, Lösungsmittel und Wasser Polster eignen sich ideal für Leckagen an schwer zugänglichen Stellen – unter Maschinen und l...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern grau: nimmt alle Flüssigkeiten auf, ideal zur Aufnahme von Öl und Chemikalien Abmessung: 400 mm x 40 m Perforation quer Max. Aufnahmekapazität / Verpacku...