Zur Beseitigung kleiner Ölverschmutzungen und zum Auffangen von Tropfölen. Ölaufsaugend und wasserabstoßend. Nimmt bis zum 25-fachen seines Eigengewichtes an Öl und organischen Flüssigkeiten auf. A...
Dieses einlagige Öl-Bindevlies hat ein Gewicht von 180g/qm und ist dadurch sehr gut als Wischtuch einzusetzen. Dabei stellt es einen guten Kompromiss zwischen Kosten und Aufnahmekapazität dar. Das ...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern blau: nimmt nur Kohlenwasserstoffe auf, kein Wasser, ideal zur Aufnahme von Öl Abmessung: 400 mm x 60 m Perforation quer Max. Aufnahmekapazität / Verpack...
Universal Bindevlies-Rolle, Länge 46 m, Breite 760 mm, in der Länge alle 380 mm perforiert. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Dauerh...
4-in-1® Oil-Only Bindevlies-Rolle, Breite 410 mm, Länge 46 m. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im Notfall. Wischtuch, Unterlage, Bindevlies-Rol...
Universal-Sorbents 45m x 80 cmUniversal-Rollen: sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien. Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts. Hohe Rei...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern blau: nimmt nur Kohlenwasserstoffe auf, kein Wasser, ideal zur Aufnahme von Öl Abmessung: 800 mm x 40 m Perforation quer und längs Max. Aufnahmekapazität...
Ölbindetücher First • Einlagige Struktur zur schnellen und maximalen Aufnahme von Öl • Ideal zur Trennung von Öl und anderen Flüssigkeiten Heavy weight (Aufnahme pro VE 100 Tücher: 113 l, Gewicht 6...
Universal MAT - Universal-Bindevliesrolle, Länge 91 m, VE à 1 Rolle, Breite 610 mm, in der Länge alle 305 mm perforiert. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorb...
BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, Camouflage, universal, 400 mm x 4 m. Schmutzkaschierender Camouflage-Druck macht Flecken unsichtbar - Vlies kann länger verwendet werden - spart Beschaffungs- und Ents...
Universal-Sorbents das Allround Talent Universal Sorbents – Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht aggresiven Chemikalien Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeich...