BulkySoft Premium Ärzterollen 60 x 34 cm (9 Rollen x 50 Meter) Zum Schutz & zur Abdeckung von Ärzteliegen 60 x 34 cm- 2-lagig - hohe Qualität - angenehme Mikroprägung - jede Rolle ist einzeln verpa...
Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff, 2-lagig, flächengeprägt, weiß, 39 cm breit x 50 m lang Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff flächengeprägt 2-lagig (hoch)weiß 39 cm breit, 50 m lan...
Karton mit 9 Rollen Inhalt, ca. 39 cm breit, 100% Recycling, Wenn es auf maximale Hygiene ankommt: Das Papier für Medizinalrollen muss äußerst reißfest, strapazierfähig und angenehm weich sein, da ...
Um die Räumlichkeiten im Pflegebereich wieder schnell für den nächsten Patienten vorzubereiten, haben sich Ärzterollen aus dem zetMedica®-Programm bewährt. Es gibt sie in verschiedenen Breiten (39 ...
Das Sortiment an Scott Essential Ärzterollen ist auf den kosteneffizienten Schutz von Behandlungsliegen für Kunden im Gesundheitswesen ausgelegt. Die Liegenabdeckungen auf den Scott Essential Ärzte...
Diese Liegenabdeckrolle besteht aus zwei Lagen reinem Tissue und ist nicht beschichtet. Die Liegenabdeckrolle hat zum leichteren Abriss eine Perforation. Abrisslänge: 38 cm (Art. 5354), 35 cm (Art....
Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff, 2-lagig, flächengeprägt, weiß, 50 cm breit x 50 m lang Liegenabdeckung (Ärzterolle) aus Zellstoff flächengeprägt 2-lagig (hoch)weiß 50 cm breit, 50 m lan...