Elektronische Schnittstellen dienen dem Datenaustausch zwischen Partnern und vereinfachen Geschäftsprozesse.
Im E-Procurement verbindet der Kunde sein ERP-System bzw. Warenwirtschaftssystem mit dem Bestellsystem des Lieferanten. Über Schnittstellen lassen sich so Daten wie z. B. Bestellungen, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und Lieferavise automatisiert übertragen und elektronisch weiterverarbeiten. Der Datenaustausch ist standardisiert und muss einmal eingerichtet werden. Dafür stehen unterschiedliche Standards zur Verfügung, wie beispielsweise EDIFACT, XML, OCI oder openTRANS.
Übersicht über elektronische Schnittstellen bzw. Prozesse, die über Schnittstellen gesteuert werden können
Katalog-Schnittstelle
Punchout-Schnittstelle
Order-Inject-Schnittstelle
Lagerstand-Schnittstellen
Elektronische Bestelleingangsbestätigung, Abweichungsnachrichten und Lieferavise
Elektronische Rechnung
Elektronisches Gutschriftverfahren
Abb. Über elektronische Schnittstellen können Unternehmen einfach Informationen und Daten austauschen.
Unternehmen können durch Schnittstellen eine Prozessoptimierung vornehmen und somit Kosten senken. Da der Einsatz von Papierdokumenten und die damit verbundene Dateneingabe von Hand entfallen, lässt sich die Fehlerrate deutlich reduzieren. Die automatisierte Übertragung beschleunigt zudem den Einkaufsprozess.
Vorteile für einkaufende Unternehmen, die Schnittstellen für die Anbindung an Mercateo nutzen:
Vorhandene Lieferanten integrieren und individuell abwickeln
Einsparpotenziale effizient durch die Mercateo-Lösung nutzen
Einmal-Lieferanten reduzieren
Nur ein Ansprechpartner für Servicefragen, Retouren oder Reklamationen
Sortimentsabdeckung verbessern durch das Anbinden von 600 Stammlieferanten mit attraktiven Preisen
Preise und Kondition vergleichen sowie Bedarfe transparent gestalten
Beschaffungsplattform mit einheitlichem System nutzen, um den Einkauf zu optimieren
Kosten durch effiziente Abwicklung aller Transaktionen reduzieren
Bedarfsanfragen effizienter gestalten
Mit Mercateo Connect erhalten Sie eine Schnittstelle, die Ihnen eine komfortable vollelektronische Bestellabwicklung ermöglicht. Unabhängig, ob via Punchout, OCI oder cXML, Ihr Mercateo-Warenkorb kann direkt in Ihr unternehmenseigenes ERP-System importiert und freigegeben werden. Erfahren Sie hier mehr.