Das schnelle Heimnetz am vorhandenen Modem Mit der FRITZ!Box 4040 erweitert AVM die Reihe der FRITZ!Box-Router ohne integriertes Modem um ein neues Spitzenmodell. Die FRITZ!Box 4040 lässt sich als ...
G.fast-Bonding für höhere Geschwindigkeiten Mit innovativem und intelligentem High-End-WLAN sorgt die FRITZ!Box 7583 7583 für noch mehr Reichweite und deutlich höhere Geschwindigkeiten - dank G.fas...
Beafon MR1 Router Unser Hochgeschwindigkeits-LTE-Access-Point Greifen Sie auf das neue mobile WLAN von Beafon 4G zu und profitieren Sie von einem Hochgeschwindigkeits-LTE-Access-Point im Cat4. Down...
Mit Wi-Fi 6 und 2,5-Gigabit-LAN ultraschnell am Kabelanschluss Die FRITZ!Box 6660 Cable bringt die komplette FRITZ!Box-Funktionsvielfalt an den Kabelanschluss. Ausgestattet mit innovativem Wi-Fi 6,...
Die FRITZ!Box 6890 LTE bringt Highspeed-Internet über den Mobilfunk. Egal, wie Ihr Netzempfang gerade ist – die 6890 holt von UMTS bis LTE immer die optimale Geschwindigkeit heraus. Auch am DSL-Ans...
Die FRITZ!Box 7590 von AVM ist der erste Router mit VDSL-Supervectoring und innovativem WLAN in der 4x4 Multi-User-MIMO-Technologie. Das High-End-WLAN sorgt für noch mehr Reichweite und deutlich hö...
Der WF2416 Wireless Travel-Router bietet mit seinen bis zu 150Mbps ausreichend Geschwindigkeit für Office- und Heim-Anwendungen. Sein kompaktes Design ist hervorragend für unterwegs geeignet. Das e...
Der WAC124 bietet Hochgeschwindigkeits-WLAN – erschwinglich, einfach in der Einrichtung und ohne zusätzliche Infrastruktur- und Bereitstellungskosten. Es ist die perfekte WLAN-Lösung für kleine Bür...
Der 5G-Router für Ihre mobilen Anforderungen: Mit dem G3000-ELW 5G haben Sie den idealen Begleiter bei Ihren Einsätzen. Ob Sie per Mobilfunk, Satellit oder WLAN die Verbindung zur Zentrale oder ins...
Der ELW-Router mit Mobilfunk, WLAN und GPS wird nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt und eignet sich durch seine hohe Flexibilität besonders für den Einsatz im BOS-Umfeld. Der Router bietet E...
4G LTE-Zugang Überall 300Mbit/s-4G/LTE-WLAN-Router Plug and Play, keine Konfiguration erforderlich Mit internem 4G-Modem und SIM-Karten-Slot brauchen Sie nichts weiter zu tun als eine SIM-Karte ein...
WLAN-Teilen durch 3G/4G-Surfstick 300Mbit/s-3G/4G-Router Richten Sie im Handumdrehen einen 3G/4G Hotspot ein Mit TP-Links tragbarem 3G/4G-WLAN-Router TL-MR3420 richten Sie im Handumdrehen einen WLA...
Entdecken Sie die neue Ära des WLANs AX1800 Dualband- WLAN-6-Router Schnellere Geschwindigkeiten. Weitere angeschlossene Geräte. Leistungsstarke Verarbeitung. Wi-Fi 6 aktualisiert alles Die neueste...
Erreichen neuer Leistungsspitzen WiFi 6E: Eine freiere und schnellere Zukunft Mit WiFi 6E wird das brandneue 6-GHz-Band ohne Überschneidungen oder Störungen durch andere Bänder und ältere Geräte ei...