Tellereinsatz, rilsaniert für die optimale Aufnahme von Untertassen oder Desserttellern. - Geeignet für den Oberkorb O 891 - Für 33 Untertassen oder 17 Dessertteller
Tellereinsatz, rilsaniert für die optimale Aufnahme von Tellern. - Geeignet für den Unterkorb U 890 - Bei Bestückung ohne Besteckköcher E 165: 19 Teller bis Ø 33 cm - Bei Bestückung mit Besteckköch...
SZ73045 Sonderzubehör für Geschirrspüler Sonderzubehör für Geschirrspüler Edelstahlverblendungssatz 86,5cm Höhe Technische Daten Abmessung der Palette : 90 x 80 x 120 Anzahl Geräte pro Palette : 21...
Lochblechunterlage 1/2 für Unterkörbe zur Aufnahme von unterschiedlichem Spülgut wie Milchkännchen, Schalen etc. - Geeignet für die Unterkörbe U 876 und U 890 - Lochgröße 1,7 x 1,7 cm
Gläsereinsatz, rilsaniert für die optimale Aufnahme von Gläsern. - Geeignet für den Oberkorb O 891 und O 892 - Für 7 Gläser mit einem Durchmesser von max. 60 mm.
Kunststoffkorb mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 49 Gläsern bis 20 cm Höhe. - Mit 49 Fächern - Fächergröße 63 x 63 mm - Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Ext...
Kunststoffkorb mit niedrigem Toprahmen für die optimale Aufnahme von 36 Gläsern bis 20 cm Höhe. - Mit 36 Fächern - Fächergröße 73 x 73 mm - Inklusive Extenderset bestehend aus kurzem und langem Ext...
Oberkorb, rilsaniert mit Einsatz E 812 und 2 Gläserbügeln für unterschiedlichste Gläser - Höhenverstellbar in 2 Positionen um 5 cm - Die Bügel sorgen für ein sicheren Halt von langstieligen Gläsern...
Unterbau, offen für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 30 cm - Geeginet für Frischwasser- & Tankspülsysteme (G 8066 und PG 8067) - Mit der Spülmaschine verschraubbar
Unterbau für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 30 cm. - Geeginet für Frischwasser- & Tankspülsysteme (G 8066 und PG 8067) - Mit der Spülmaschine verschraubbar
Unterbau, offen für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 52 cm. - Geeginet für Frischwasser- & Tankspülsysteme (G 8066 und PG 8067) - Mit der Spülmaschine verschraubbar
Unterbau für ein ergonomisches Be- und Entladen der Spülmaschine - Höhe 52 cm. - Geeginet für Frischwasser- & Tankspülsysteme (G 8066 und PG 8067) - Mit der Spülmaschine verschraubbar