Die interne 2.5" Box AXAGON RSS-M2SD mit der SATA-Schnittstelle ist für die SATA M.2 SSD-Festplatten bestimmt. Dank der SATA 6G Schnittstelle können Sie die Geschwindigkeit von modernen M.2 SSD-Fes...
An diesen Konverter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann an einen SATA Pin 8 Power Stecker angeschlossen werden und benötigt dab...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110 und 2280 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann in einen 3.5″ Schacht eingebaut und intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das Sy...
An diesen Delock Konverter kann eine M.2 SSD im 22110, 2280, 2260, 2242 und 2230 Format angeschlossen werden. Er ermöglicht die Nutzung einer M.2 SSD auf PCIe oder SATA Basis. Der Konverter kann in...
An diesen Konverter von Delock kann eine M.2 SSD im 22110 und 2280 Format oder eine U.2 SSD angeschlossen werden. Der Konverter kann in einen 3.5″ Schacht eingebaut und intern über die U.2 68 Pin S...
An diesen Konverter von Delock kann eine U.2 SSD angeschlossen werden. Der Konverter kann in einen 3.5″ Schacht eingebaut und intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.
Die PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um vier externe serielle RS-232 Ports. Es können verschiedene Geräte, wie z. B. Scanner, Protokoll-Konverter, IoT Geräte etc., an die Karte angesch...
Diese PCI Express Karte von Delock bietet einen Netzwerkanschluss mit einer Übertragungsrate von bis zu 10 Gbps über herkömmliche Cat.6 oder Cat.6A Kupferkabel. Durch die NBASE-T Technik sind zusät...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8643 und einen SFF-8639 Anschluss. An diesen Ports kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angesch...
Diese PCI Express Karte von Delock erweitert den PC um einen SFF-8654 und einen SFF-8643 Anschluss. An diesen Ports kann z. B. eine SSD mit U.2 Anschluss, mit Hilfe eines optionalen Kabels, angesch...
USB Adapter für Slim SATA 13-pin SSD, DVD Zweiter USB Anschluß für zusätzliche Stromversorgung Unabhängig vom Betriebssystem, keine Treiber Installation notwendig
SilverStones ECU03 ist eine USB 3.1-Erweiterungskarte mit externem Typ-A- und Typ-C-Anschluss Sie ermöglicht duale 10-Gb/s-Bandbreite für ausgezeichnete Stabilität und Übertragungsrate, wenn mehrer...