Mehr Anschlüsse für den iMac Machen Sie mit unserem USB-C®-6-in-1-Multiport-Hub mit Halter eine Mini-Workstation aus Ihrem iMac oder PC. Sein kompaktes und leichtes Design ermöglicht die diskrete M...
Der mobile USB-C-Adapter von Dell ist der kleinste und leichteste 6-in-1-Adapter mit einer großen Auswahl an Anschlüssen. Der DA305 bietet Video-, Netzwerk- und Datenkonnektivität sowie bis zu 90 W...
Mit diesem mini DisplayPort Adapter von Delock kann das System um eine VGA, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen...
Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für das MacBook mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 3 USB Geräte mit dem Hub verbunden werden. Aufgrund seiner Maße und des speziell angeordn...
Dieser Adapter von Delock kann auf ein Apple Netzteil, z. B. vom MacBook Pro, gesteckt werden und erweitert das Netzteil um drei USB Anschlüsse und einen HDMI Anschluss. Die USB Anschlüsse können e...
DeLOCK 64149. Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A + Type-C. Ethernet LAN Datentransferraten: 10,100,1000 Mbit/s. Produktfarbe: Schwarz, Hub-Schnittstellen: RJ-45, USB 3.2 Gen 1 (3.1...
Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am DisplayPort...
Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C™ oder USB Typ-A Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. An den DisplayPort Ausgängen kö...
Die Dockingstation von Delock ist der mobile Begleiter für das MacBook mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 2 USB Geräte mit der Dockingstation verbunden werden. Aufgrund seiner Maße und des...
Telefonieren oder Musik hören, während Sie Ihr Gerät aufladen. - Ermöglicht schnelles und effizientes Laden von kompatiblen Geräten - High-Fidelity-Klangqualität bietet Ihnen ein exzellentes Premiu...
Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0 und Gigabit LAN - Schnelle Datenübertragung dank USB 3.0 und Gigabit LAN - Schnell austauschbar, Plug & Play - Gigabit Datenübertragung mit bis zu 1000 Mbps M...
Mit der EX-1133-N erweitern Sie einen USB 3.1 (Gen1) mit C-Buchsen Ausgang von Notebook oder Desktop Rechner auf 3 weitere USB 3.1 (Gen1) Ports sowie einen Ethernet 1Gigabit LAN Anschluss. Es ist s...
Kleiner Stecker, große Vielfalt DockingStations bieten Anwendern nicht nur die Möglichkeit, über ein einziges Kabel schnell von einer Arbeitsumgebung in eine andere zu wechseln, sie können Notebook...
Type-C™ USB 3.0 Type-C™ Anschlüsse haben zwei entscheidende Vorteile gegenüber den vorhandenen Formen. Sie sind kleiner und damit wie geschaffen für schmale Laptops und mobile Geräte und es ist nic...
Dieser InLine USB 3.2 Gigabit Ethernet Adapter bietet eine schnelle und leistungsstarke Lösung für Laptop-, Notebook-, PC- und Tablet-Anwender wie z. B. Surface Tablets ohne Ethernet-Schnittstelle.
Der ARGUS IT-310-S LAN-Adapter schafft eine Verbindung zwischen Ihrem Netzwerk und einer freien USB 3.0-Schnittstelle Ihres Notebooks/Computers. Neben dem sofort einsatzbereiten RJ45-Netzwerkanschl...
Der ARGUS IT-410-S LAN-Adapter schafft eine Verbindung zwischen Ihrem Netzwerk und einer freien USB Type C-Schnittstelle Ihres Notebooks/Computers. Neben dem sofort einsatzbereiten RJ45-Netzwerkans...
Dieser kompakte 7in2-Multiport-Hub wurde als kompakte und tragbare Lösung für Ihr MacBook für unterwegs und für die Arbeit von zu Hause aus entwickelt und bietet alle wichtigen Anschlüsse, die Sie ...
Der LINQ 8in1 Pro Multiport Hub verwandelt Ihren einzelnen USB-C-Anschluss in 8 wertvolle Ports und bietet Ihnen so die Möglichkeit, mehrere Geräte anzuschließen. Sein schlankes und kompaktes Desig...
Dieses Nedis Premium-USB 3.2 Gen 1-Adapterkabel mit Dreifachfunktion und vergoldeten Steckverbindern bietet eine Verbindungsmöglichkeit von einem USB-TYP-C Stecker auf: 1. USB-TYP-C-Buchse 2. USB-A...
Mit diesem Konverter schließen Sie Ihr MacBook, Ultrabook, Laptop/Notebook oder PC mit USB Typ C Schnittstelle an ein Gigabit Ethernet Netzwerk und bis zu drei USB 3.0 / USB 3.2 Gen 1 Typ A Geräte an.