KREILING INLINE amplifier KR 20 IL is an amplifier suitable for the frequency range 950-2200 MHz (SAT-ZF). The amplification in this frequency range is linear 20dB. The power supply is remote-fed b...
Diese SCHWAIGER® Multifeedhalterung ist für die Aufnahme von 2 LNBs konzipiert. Sie ist für den gleichzeitigen Empfang von maximal 2 Satellitenpositionen geeignet. Die Halterung kann für LNBs mit e...
Gleiche Außendurchmesser sind steckbar - Durch Längenabstufung wirtschaftliche Kombination möglich - Verdrehsicherung durch Wulst - Aus hochwertigem Stahl, feuerverzinkt
Gleiche Außendurchmesser sind steckbar - Durch Längenabstufung wirtschaftliche Kombin ation möglich - Verdrehsicherung durch Wulst - Aus hochwertigem Stahl, feuerverzinkt
zweiteilig - inneres Rohr durch Anschlag gegen Herausziehen gesichert - schnelles Fixieren des Innen rohres mit Flügelmutter - Gummitüllen im Lieferumfang - feuerverzinkt - nach DIN EN 60728 Teil 11
Standfuß für Flachdachmontage oder Terrasse - STF 120 Der STF 120 ist speziell für die Montage einer Satellitenantenne auf einer ebenen Fläche konzipiert. Der Standfuss kombiniert einfachste Instal...