Dieses USB-C-11in1 Multiport Dock macht aus deinem Laptop oder deinem Tablet eine vielseitige Workstation mit zahlreichen Anschlüssen, die neueren Laptop-Modellen meist fehlen.
Nicht genügend USB-Anschlüsse an Ihrem Laptop? Ist der Netzwerkanschluss des Laptops defekt oder gar nicht vorhanden? Der AC6310 3-Port USB 3.2 Gen1 Hub mit Gigabit Netzwerkanschluss bietet die Lös...
Schließen Sie mit dem AC6405 3-Port USB-C 3.2 Gen1 Hub und Kartenleser 3 USB-A-Geräte mit USB-C an Ihren Laptop an. Der AC6405 verfügt außerdem über einen Micro-SD/SD-Kartenleser für die Übertragun...
DIE ULTIMATIVE WORKSTATION Die Leistung, Geschwindigkeit und Auflösung des Thunderbolt 3 sind in seiner Klasse unerreicht und durch sein raffiniertes Design bietet es alle Optionen einer kompletten...
Eine Dockingstation. Ein Kabel. Ultimative Leistung. Das Dell Thunderbolt™ Dock TB16 – 240 W mit Intel® Thunderbolt 3 Technologie ist die ultimative Dockinglösung. Sie ist für leistungsorientierte ...
Mit diesem mini Displayport Adapter von Delock kann das System um eine VGA, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen...
Mit diesem Displayport Adapter von Delock kann das System um eine VGA, HDMI oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werd...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines VGA Monitors und eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Zwei Mon...
Kurzbeschreibung Diese Dockingstation von Delock kann an ein Mobilgerät mit USB-C™ DP Alt Mode oder Thunderbolt™ 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügun...
USB-C™ Grafik Adapter mit USB 3.0 und Ladefunktion (PD) für alle Computer mit Type-C™ Anschluß - Universeller USB Grafik Adapter mit VGA Ausgang - Inklusive 1 USB 3.0 Port - Mit Ladefunktion über d...
Immer die wichtigsten Schnittstellen dabei - Erweitert Ihr Notebook um 9 weitere Anschlüsse über nur einen USB-C™ Port - Unterstützt Ultra HD (30Hz), 3840 x 2160p Auflösung (HDMI) - 2 x Video Ansch...
Gembird A-CM-COMBO2-01. Hostschnittstelle: USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C. Produktfarbe: Grau, Hub-Schnittstellen: HDMI, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-A, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C, Gehäus...
USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) Anschlüss HDMI-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz VGA Full HD Video-Anschluss Audio-Stereo 3,5 mm Ausgang 60 W USB Typ-C Power Delivery 3.0 Anschluss SD- und Mic...
USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) Hub mit 4 Anschlüssen HDMI-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz DisplayPort-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz VGA Full HD Video-Anschluss Audio-Stereo ...
Hub mit 3 Anschlüssen für USB 3.1 Gen 1 (5 Gbit/s) USB-2-Hub mit 2 Anschlüssen (480 Mbit/s) HDMI-Anschluss mit Unterstützung für UHD 4K @30 Hz VGA Full HD Video-Anschluss 3,5 mm Stereo-Audioausgang...
Was der Anschluss begehrt Notebooks und andere mobile Computer werden immer dünner und kleiner. Das geht meist zu Lasten der Anschlussmöglichkeiten. Die DockingStation IB-DK2102-C kann den Anschlus...
Doppelte DockingStation Die Dual Type-C™ Notebook DockingStation wurde zur Anschlusserweiterung eines MacBook Pro® oder MacBook Air® entwickelt. Mit der DockingStation können, über die Dual Thunder...
Kleine Schaltzentrale Mit der IB-HUB1413-CR werden Geräte mit einem USB Type-C™ zur kleinen Schaltzentrale. Nun können beispielsweise vorhandene Geräte wie Drucker, USB-Sticks, Tastaturen und SD/Mi...
Schließen Sie den Hub an einen USB Port Ihres Computers an und verbinden Sie Ihre Geräte damit. Um eine maximale USB3.0-Performance zu erreichen, sollten Computersystem, Peripheriegeräte, Kabel und...
Der Lindy Gigabit-Ethernet-Konverter, USB 3.2 Gen 1 Typ-C mit Power Delivery ermöglicht es dem Benutzer, einen Computer, ein Notebook oder ein Tablet bequem über einen USB-Anschluss vom Typ C mit e...
Die DST-Pro Universal ist eine professionelle und multifunktionale Lösung für den Anschluss buchstäblich jedes Computers (Laptop, MacBook, Tablet oder Smartphone) mit USB-Anschluss Typ C oder Typ A...
Die DST-Pro USB4 der neuesten USB4-Generation ist eine multifunktionale High-Performance-Lösung zum Anschluss von Laptops, Tablets oder Mobilgeräten an zahlreiche Schnittstellen inklusive eines 8K ...
Produktinformationen "USB 3.2 Gen 1x1 USB-C 7-in-1 Multifunktions-Hub zum Klemmen" von LogiLink Der USB-C Multifunktions-Hub von LogiLink ist die perfekte Speichererweiterung für Ihr Macbook, Lapto...