Kabeltyp SVGA (geschirmt, PVC), AWG28 - Geflecht 128/0.12AL-MG - Anschluss Seite A DSUB15 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube - Anschluss Seite B DSUB15 vergoldete Kontakte, Buchse mit ...
Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung. Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.
Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung. Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.
Ermöglicht eine sichere und stabile Verbindung - Kein versehentliches Entfernen der Steckers möglich Bei diesem Kabel sind die Pins für Senden und Empfang vertauscht. So ist ein direkter Datenausta...
Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung. Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.
Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen. Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.
Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen. Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.
Kabeltyp SVGA (geschirmt, PVC), AWG30 - Geflecht 112/0.12AL-MG - Anschluss Seite A DSUB15 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube - Anschluss Seite B DSUB15 vergoldete Kontakte, Buchse mit ...
Kabeltyp SVGA (geschirmt, PVC), AWG28 - Geflecht 128/0.12AL-MG - Anschluss Seite A DSUB15 vergoldete Kontakte, Stecker mit Rändelschraube - Anschluss Seite B DSUB15 vergoldete Kontakte, Buchse mit ...
Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung. Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor.
Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen. Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Moni...
Dieses Kabel dient zum Anschluss eines Monitors/Bildschirm an einen PC/Laptop. - 15pol HD St./St. - doppelt geschirmt - mit Ferritkern - Farbe: beige/grau - Länge: 1m
Anschlusskabel für VGA Signale. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit...
Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen. Zum Verbinden eines PCs zum Beispiel mit einem Monitor oder Beamer/Projektor. - 3 x Koax...
Reduziert äußere Störeinflüsse und ermöglicht eine gute Signalübertragung. Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Monitor oder Beamer/Projektor.
Zuverlässige Verbindungen für beste Signalqualität MANHATTAN SVGA Verlängerungskabel verlängern ganz einfach die Verbindungen zwischen Bildschirm und PC oder Notebook. Ideal für die Nutzung mit Vid...
Anschlusskabel für VGA Signale. Das Kabel ist robust, strapazierfähig und hochwertig verarbeitet. Durch die Schirmung wird es vor elektromagnetischen Störeinflüssen geschützt. Die Befestigungen mit...
Kabel zum Anschliessen eines Monitors an eine Grafikkarte oder einen VGA-Splitter bzw. -Verstärker - Geeignet zum Überbrücken von grösseren Entfernungen (von Grafikkarte und Auflösung abhängig) bei...
Bietet hochwertigen Schutz gegen äußere Störeinflüsse und verhindert Geisterbilder und andere Bildstörungen. Zur Verlängerung von Monitorkabeln oder Geräten (mit HD15 Stecker) zum Beispiel PC, Moni...
Anschlusskabel S-VGA Stecker an Stecker, grau, 1,8m, Good Connections® Dieses Kabel dient zum Anschluss eines Monitors/Bildschirm an einen PC/Laptop. - 15pol HD St./St. - doppelt geschirmt - mit Fe...
Dieses Kabel dient zum Verlängern eines bereits vorhandenen S-VGA/VGA Kabel. - 15pol HD St./Bu. - doppelt geschirmt - mit Ferritkern - Farbe: beige/grau - Länge: 1,8m