Mit diesem Delock RS-232 Switch können Sie bis zu 4 Geräte an den RS-232 Port anschließen und über einen weiteren RS-232 Anschluss mit Ihrem PC verbinden. Durch die 4 Tasten können Sie das Gerät, w...
Nutzen Sie den Delock Umschalter, um von 4 verschiedenen Computern auf ein USB Gerät zuzugreifen. Sie können z. B. eine Festplatte, Drucker, Scanner etc. an den Umschalter anschließen. Durch die 4 ...
Dieser Delock VGA Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Computer mit VGA Anschluss, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. - Sie können bi...
Dieser Delock Audio / Video Umschalter ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Audio / Video Geräte, der zwei verschiedene Einsatzmöglichkeiten bietet. - Sie könne...
Dieser RS-232 / RS-422 / RS-485 Umschalter von Delock ist ein manueller bidirektionaler Umschalter zur Verbindung verschiedener Geräte mit RS-232 / RS-422 / RS-485 Anschluss, der zwei verschiedene ...
Expansion Box mit 4 x PCI Slot zum erweitern des PC's mit PCI-Express Slot oder Notebook mit ExpressCard Slot, inklusive 220Watt Netzteil, für Add-On Karten mit einer maximalen Länge von 34cm, EX-1...
Die SwitchBox SB 221 ist eine Erweiterung zur Türsprechanlage DoorLine Pro. Durch die SwitchBox ist die DoorLine Pro in der Lage, zwei verschiedene Telefonanlagen anzusprechen. Somit können zwei Wo...
Die SwitchBox SB 442 ist eine Erweiterung zur Türsprechanlage DoorLine Pro. Durch die SwitchBox ist die DoorLine Pro in der Lage, vier verschiedene Telefonanlagen anzusprechen. Somit können vier Wo...