Mit seinen kompakten Abmessungen und dem modernen Design ist der Brother HL-1110 der ideale Laserdrucker für den Arbeitsplatz. Der geringe TEC-Wert von nur 0,7 kWh/Woche zeugt von einem sehr gering...
Mit seinen kompakten Abmessungen und dem modernen design ist der Brother HL-1212W der ideale Laserdrucker für den Arbeitsplatz. Einmal per WLAN ins Netzwerk eingebunden steht es mehreren Nutzern zu...
Passen Sie das Papiermanagement Ihren Anforderungen an: 2, 3 oder 4 zusätzliche Kassetten und die optionale Mailbox lassen beim HL-L6300DW keine Wünsche offen. Der NFC-Kartenleser ermöglicht eine s...
Die zahlreichen Papiermanagement-Optionen und die schnelle Druckgeschwindigkeit machen den HL-L6400DW zum Profi für Arbeitsgruppen mit hohen Druckvolumen. Seine innovativen Features entlasten den N...
Das MFC-L8690CDW ist dank der automatischen Vollduplexfunktion und zahlreichen Papiermanagementoptionen das optimale 4-in-1 Farblaser-Multifunktionsgerät für mehr Produktivität in der Arbeitsgruppe...
i-SENSYS LBP6030b Ein platzsparender, preisgünstiger S/W-Laserdrucker für zuhause oder kleine Büros, mit Netzwerkfähigkeit durch WLAN und zum Drucken von mobilen Endgeräten. Leise, zuverlässig und ...
Wenn Sie einen kompakten, schnellen und wirtschaftlichen Drucker für Ihr Büro suchen, ist der ECOSYS P2040dn erste Wahl. Mit bis zu 40 Seiten pro Minute erledigt er die ihm gestellten Aufgaben im H...
Schönes Design, attraktive Features – der ECOSYS P2235dn sieht an jedem Arbeitsplatz gut aus. Ob im kleinen Büro oder in der Praxis. Er ist der ideale Partner für alle, die an ihrem Arbeitsplatz ni...
Der kompakte ECOSYS P3055dn überzeugt in jedem Team mit hohem Druckaufk ommen. Dabei glänzt er mit exzellentem Papiermanagement und modernen Sicherheitsfeatures. Und natürlich mit exzellenter Perfo...
Geringste Druckkosten seiner Klasse - Bis zu 25 Seiten pro Minute - 250-Blatt-Kassette und Einzelblattzufuhr - Integrierte Duplex-Einheit für beidseitige Ausdrucke - Eingebaute Netzwerkschnittstell...
Bis zu 40 Seiten A4, bis zu 23 Seiten A3 pro Minute. - Standardmäßig integrierte Duplex-Einheit. - Papierkapazität 1.200 Blatt, optional erweiterbar auf 4.200 Blatt. - USB 2.0 (Hi-Speed), parallele...
Bis zu 51 Seiten A4, bis zu 26 Seiten A3 pro Minute. - Standardmäßig integrierte Duplex-Einheit. - Papierkapazität 1.200 Blatt, optional erweiterbar auf 4.200 Blatt. - USB 2.0 (Hi-Speed), parallele...
Bis zu 16 Seiten A4 pro Minute in s/w und Farbe. - 600 dpi mit Multibit-Technologie. - 600 Blatt Papierkapazität, erweiterbar auf 1.100 Blatt. - 128 MB Seitenspeicher. - USB 2.0 (Hi-Speed) und Netz...
Besonders günstige Druckkosten durch ECOSYS Technologie - Bis zu 35 Seiten A4 pro Minute in Farbe und Schwarzweiß - Bis zu 9.600 dpi Druckqualität durch MultiBit-Technologie - Max. 5 Papierzuführun...
Leistung auf Produktionsebene und professionelle Farbqualität Der Lexmark CS820de Farbdrucker sorgt mit einer der fortschrittlichsten Bildtechnologien, die derzeit erhältlich sind, im Büro für Leis...
Quad-Kern-Leistung Ein 1,33-GHz-Quad-Kern-Prozessor mit 1 GB Standardspeicher verleihen der CS820 Series eine leistungsstarke Drucksteuerung. Professionelle Farbe Zu den professionellen Farbfunktio...
Leistung auf Produktionsebene und professionelle Farbqualität Der Lexmark CS820dtfe Farbdrucker sorgt mit fortschrittlicher Bildtechnologie, einer Standard-Zuführungskapazität von 1.200 Seiten und ...
Professioneller Farbdruck mit 35 Seiten/min plus größeres Ausgabeformat und optionales Finishing Der Lexmark CS921de liefert hochvolumigen Farbdruck mit einer Geschwindigkeit von bis zu 35 Seiten/m...
Professioneller Farbdruck mit 55 Seiten/min plus größeres Ausgabeformat und optionales Finishing Der Lexmark CS923de liefert hochvolumigen Farbdruck mit einer Geschwindigkeit von bis zu 55 Seiten/m...
Der Lexmark MS725dvn bedruckt zuverlässig eine Vielzahl von Formaten auf diversen Materialien, angefangen von kleinen, schmalen Papiermedien bis hin zu wetterfesten Vinylmedien. Vielseitige Medienu...
Rundum-Sicherheitspaket Der umfassende Ansatz bei der Produktsicherheit von Lexmark deckt sämtliche Design- und Engineering-Aspekte über unsere gesamte Produktpalette hinweg ab. Unsere Sicherheitsf...
Lernen Sie die Zukunft kennen Eine Kombination von 1-GHz-Dual-Core-Prozessor und 512 MB Arbeitsspeicher (auf 4,5 GB aufrüstbar) bietet schon heute die für anspruchsvolle Aufgaben erforderliche Leis...
Auf lange Lebensdauer ausgelegt Stahlrahmen und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und Formate verarbeitet, tragen zu einer langen Lebensdauer ...
Auf lange Lebensdauer ausgelegt Stahlrahmen und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und Formate verarbeitet, tragen zu einer langen Lebensdauer ...
Sofort einsatzbereit Mit Zugang zu einer Zuführungskapazität von bis zu 4.400 Blatt, Ersatz-Tonerkassetten für bis zu 55.000 Seiten, einer Fixiereinheit mit langer Lebensdauer und einer Fixiereinhe...
Auf lange Lebensdauer ausgelegt Stahlrahmen und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und Formate verarbeitet, tragen zu einer langen Lebensdauer ...
Auf lange Lebensdauer ausgelegt Stahlrahmen und ein robustes Papierzuführungssystem, das auf zuverlässige Weise verschiedene Medientypen und Formate verarbeitet, tragen zu einer langen Lebensdauer ...
Erschwinglicher, professioneller A4-Schwarzweißdruck - Druckgeschwindigkeit: 33 Seiten pro Minute in Schwarzweiß - Zeit bis zum ersten Druck: nur 5 Sekunden - Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi - Papierf...
Leistungsstarker A4-Schwarzweißdruck für anspruchsvolle Anwender Druckgeschwindigkeit: 40 Seiten pro Minute in Schwarzweiß Zeit bis zum ersten Druck: nur 4,5 Sekunden Auflösung: 1.200 x 1.200 dpi P...
Leistungsstarker A4-Schwarzweißdruck für Arbeitsgruppen Mit seiner sehr hohen Druckgeschwindigkeit, einer hohen monatlichen Auslastungskapazität und dem großen Fassungsvermögen der Standard-Papierk...
Alles, was Sie von einem A4-Schwarzweißdrucker erwarten, plus die Vielseitigkeit des A3-Formats. - Druckgeschwindigkeit: 40 Monoseiten/Min. in A4; 22 Monoseiten/Min. in A3; - Zeit bis zum ersten Dr...