CMR-125 – Die clevere neue Backplane Lösung. Neue Standards werden gesetzt, durch die Möglichkeit der Installation einer weiteren HDD/SSD durch Nutzung eines PCI Slots. Kompatibel mit allen 2,5” HD...
CMR-225 – Die clevere neue Backplane Lösung. Neue Standards werden gesetzt, durch die Möglichkeit der Installation von 2x2,5” HDD/SSD/SATA I/II/III durch Nutzung von 1x3,5” Schacht. Kompatibel mit ...
CMR-425 – Die clevere neue Backplane Lösung. Neue Standards werden gesetzt, durch die Möglichkeit der Installation von 4x2,5” HDD/SSD/SATA I/II/III durch Nutzung von 1x5,25” Schacht. Kompatibel mit...
CMR-625 – Die clevere neue Backplane Lösung. Neue Standards werden gesetzt, durch die Möglichkeit der Installation von 6x2,5” HDD/SSD/SATA I/II/III durch Nutzung von 1x5,25” Schacht. Kompatibel mit...
Diesen Delock 4 Port HUB können Sie intern in den 3.5 Schacht Ihres PCs einbauen. Ebenso ist ein Einbau mit Hilfe des beiliegenden Einbaurahmens in einen 5.25 Schacht möglich. Der HUB erweitert Ihr...
Dieser Wechselrahmen dient zum Einbau in einem freien 5.25“ Schacht Ihres Desktop PCs und ermöglicht den Betrieb und ein schnelles Auswechseln einer 3.5“ SATA Festplatte. Technische Daten - Für Ein...
Diesen Delock Hub können Sie intern in einen 3.5 oder 5.25 Schacht Ihres PCs einbauen. Der Hub erweitert Ihren Computer um vier USB 3.0 Ports. Somit können Sie verschiedene USB 3.0 oder USB 2.0 Ger...
Kurzbeschreibung Dieser Delock Einbaurahmen im Slim-Format kann in einen 5.25″ SATA Slim Schacht eingebaut werden und darin eine M.2 SSD oder mSATA SSD betrieben werden. Werden beide Slots belegt, ...
Dieses USB 3.0 Front Panel von Delock dient dem Einbau in einen freien 3.5″ Schacht eines Computers und kann intern an einen freien USB 3.0 Pfostenstecker angeschlossen werden. Es erweitert das Sys...
Interner USB 2.0 Metall HUB mit 4 Ports für 5.25" und 3.5" PC Fronteinschub. Mit der EX-1174 erweitern Sie einen USB 2.0 Pin-Header-Stecker des Mainboards oder von einer Erweiterungskarte um vier w...
Der FANTEC MR-35SATA-A Wechselrahmen passt in jeden 5,25 Zoll Einbauschacht. Das trägerlose Design und Hot Plug ermöglichen den bequemen und schnellen Einbau sowie Wechsel von 8,89cm (3.5 Zoll) SAT...
Suche kleinen Partner Er sollte einen Formfaktor von 2,5" besitzen, als Anschluss SATA und maximal eine Höhe von 9,5 mm aufweisen, damit wir uns noch zusammen wohl fühlen. Wenn wir gut harmonieren,...
Dieser Frontpanelhub ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu vier USB 3.0 Geräten direkt an der Vorderseite Ihres Computers. Sie erhalten 4 vollwertige Anschlüsse, die natürlich auch zu älteren U...
5,25"-Laufwerkseinschub für eine zusätzliche 2,5"-Festplatte (HDD/SSD) im Notebook. (13,34 cm auf 6,35 cm). - Laufwerke: für 2,5"-SATA-HDDs & -SSDs bis zu 9,5 mm Bauhöhe (Ultra-Slim-Laufwerke). - E...
Leichter getan als gesagt Das Einrichten eines RAID Systems ist nun einfacher als jemals zuvor. Die zwei RAID Modi (0, 1) der beiden 3,5" Laufwerke sind via Software binnen kürzester Zeit konfiguri...
Advance Series steht für unsere Premiumzubehörprodukte. Diese vereinen Spitzentechnologie mit innovativem Design und exklusiver Verpackung. Eine Kombination von passivem USB HUB mit Gigabit Etherne...