Der aufklapp- und austauschbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen und ist in mehreren Ausführungen erhältlich. Dreifach, modular bestückbar wird eine flexible Zusammenstellung ermöglic...
Der aufklapp- und austauschbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen und ist in mehreren Ausführungen erhältlich. Dreifach, modular bestückbar wird eine flexible Zusammenstellung ermöglic...
Als Abdeckung für UP-Infolicht. Für Einsatz 2062 U. Größe des Infofeldes 43 x 43 mm. Der Abdeckung liegen 46 verschiedene Schriftzüge und Symbole bei. Passende Beschriftungssoftware unter www.BUSCH...
Mit diesem Staubschutz von Delock wird der Stecker vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzbe...
Mit diesem Staubschutz von Delock wird die Buchse vor Verschmutzung oder Beschädigung geschützt. Durch den Einsatz der Staubabdeckung bleiben die empfindlichen Steckverbinder langfristig einsatzber...
Geeignet für Schutzkontaktsteckdosen Automatisches Verschließen Kinderleichte Montage: Einfach in die Steckdose einsetzen Im Set enthalten: 10x Steckdosen Kinderschutz
LogiLinks Modulare Blindabdeckung wird zum Schutz der ungenutzten Ports in Anschlussdosen und Verteilern benötigt. Die Abdeckung der offenen Anschlüsse schützt vor dem Eindringen von Fremdkörpern u...
LogiLinks Modulare Blindabdeckung wird zum Schutz der ungenutzten Ports in Anschlussdosen und Verteilern benötigt. Die Abdeckung der offenen Anschlüsse schützt vor dem Eindringen von Fremdkörpern u...
Mit der SCDX Dichtklappe werden D-Form Einbausteckverbinder im ungesteckten Zustand gegen Wasser, Staub und Schmutz gemäss IP42 abgedichtet. Verfügbar in verschiedenen Farben. Passend für: - XLR D ...
Die 100 mm hohen Sockelblenden werden in Breite oder Tiefe zur Kabeleinführung in den Sockel eingesetzt. Die Blenden können auch im 200 mm hohen Sockel eingesetzt und mit anderen 100 mm hohen Blend...