Rechenzentren, IT-Umgebungen und Standard-Serverumgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von Anforderungen erfüllen - von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapa...
Rechenzentren, IT-Umgebungen und Standard-Serverumgebungen für Verbraucher müssen ein breites Spektrum von Anforderungen erfüllen - von der einfachen Anbindung bis hin zu extremen Datenspeicherkapa...
Unterstützt RAID 1, 0, JBOD und Backup - Zwei unabhängige SATA 3 Kanäle - 600 MByte/s Datentransferrate - Entspricht der Low-Profile-Spezifikation - RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehl...
Unterstützt RAID 1, 0, JBOD und Backup - Zwei unabhängige SATA 3 Kanäle - 600 MByte/s Datentransferrate - Entspricht der Low-Profile-Spezifikation - RAID Monitor mit E-Mail Benachrichtigung im Fehl...
Leistungsmerkmale: - RAID 1 (Mirroring Modus zur Datensicherung), RAID 0 (Striping Modus zur Leistungsverbesserung), - JBOD (alle Festplatten unter einem Laufwerksbuchstaben), Backup (individuelle ...
Unterstützt RAID 1, 0, 10, 5, JBOD und Backup - Vier unabhängige SATA 6G Kanäle - Zwei Kanäle wahlweise als eSATA-Port nutzbar - 600 MByte/s Datentransferrate - Entspricht der Low-Profile-Spezifika...
Der EX-3455 SATA 2 Hardware RAID Controller ist entwickelt worden um einfach ihr bestehendes oder neues System mit einem Hardware RAID 1 oder 0 aufzurüsten. Der Einbau ist sehr einfach. Beide Festp...
Are you looking to add additional storage but don’t have the room in your server? The HP Smart Array P441 Controller is a low-profile, PCIe3 x8, 12 Gb/s Serial Attached SCSI (SAS) RAID controller t...
Möchten Sie Ihrem Server Speicherkapazitäten oder erweiterte Funktionen hinzufügen? Der HP Smart Array P840 Controller ist ein SAS-RAID-Controller voller Bauhöhe mit 12 Gbit/s und PCIe3 x8, der Spe...
Benötigen Sie Fehlertoleranz für die interne Laufwerke, die an Ihren HP ProLiant BL460c Gen9 Server angeschlossen sind? Der HP Smart Array P244br Controller ist ein flexibler Smart-Array-SAS-RAID-C...
Are you looking to protect your data, expand the storage inside the server or secure the data? The HP Smart Array P440 Controller is a low-profile, PCIe3 x8, 12 Gb/s Serial Attached SCSI (SAS) RAID...