Sehr ergiebige Dunstnebelflüssigkeit für Dunstgeneratoren. - Auf Ölbasis ohne Farbstoffzusätze. - Geruchsneutral. - Toxikologisch unbedenklich. - Nicht gesundheitsschädlich. - Behälter wiederverwen...
Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 1 kg. - Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 20 cm. - Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das...
Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg. - Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 30 cm. - Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das...
Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg. - Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 30 cm. - Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das...
Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 3 kg. - Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 30 cm. - Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das...
Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 4 kg. - Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 40 cm. - Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf das...
Approprié pour l'entraînement de boules à facettes jusqu'un poids de 4 kg au maximum. - Ceci correspond à une boule à facettes EUROLITE de 40 cm de diamètre. - La charge maximal correspond toujours...
Zum Antrieb von Spiegelkugeln bis zu einem max. Gesamtgewicht von 40 kg. - Dies entspricht bei EUROLITE Spiegelkugeln einem Durchmesser von 100 cm. - Die max. Tragfähigkeit bezieht sich immer auf d...
Nebelmaschine für kleine Partyräume. - ON/OFF-Fernbedienung. - Mit Hängebügel. - Qualitätsthermostat. - Überhitzungsschutzschalter. - Füllstandanzeige.
Nebelmaschine für kleine Bühnen. - Inklusive On/Off-Fernbedienung. - Fernbedienungsanschluss über 3-polige Kaltgerätebuchse. - Mit Hängebügel zur hängenden Installation. - Thermostatgeregeltes Heiz...
Nebelmaschine für kleine Partyräume. - ON/OFF-Fernbedienung. - Fernbedienungsanschluss über 3-polige Kaltgerätebuchse. - Mit Hängebügel. - Qualitätsthermostat. - Überhitzungsschutzschalter. - Fülls...
Eigenständiges Nebelgerät mit Fluid-Tank. - Der Nebel wird per Eiswürfel abgekühlt und zu Bodennebel umgewandelt. - Kein Spezialfluid notwendig. - Volumen/Timer-Fernbedienung. - DMX-Steuerung über ...
Für Nebeleffekt mit mittlerer Dichte und Standzeit. - Auf Wasserbasis. - Geruchsneutral. - Toxikologisch unbedenklich. - Nicht gesundheitsschädlich. - Kanister wiederverwendbar. - Biologisch leicht...
Spezialflüssigkeit für besonders langanhaltende Nebeleffekte mit hoher Dichte für professionelles Licht- und Laserdesign. - Geeignet für große Räume und Open Airs. - Auf Wasserbasis. - Geruchsneutr...
Spezialflüssigkeit für langanhaltende Nebeleffekte mit hoher Dichte für professionelles Licht- und Laserdesign. - Auf Wasserbasis. - Geruchsneutral. - Toxikologisch unbedenklich. - Nicht gesundheit...
Aufwertung für Ihren Nebel. - Dosierung ist frei wählbar. - Beeinträchtigt nicht die Lebensdauer Ihres Nebelgerätes. - Ein Fläschchen mit 20 ml reicht für 5 bis 30 Liter Nebelflüssigkeit.
Eine große Menge von Schneeflocken wird bis zu 2 m weit in den Raum geworfen. - Bei andauernder Berieselung bildet sich am Boden eine "Schaum-Schneedecke", die sich nach und nach wieder auflöst. - ...
Eine große Menge von Schneeflocken wird bis zu 2 m weit in den Raum geworfen. - Bei andauernder Berieselung bildet sich am Boden eine "Schaum-Schneedecke", die sich nach und nach wieder auflöst. - ...