Der ATEN US3324 ist ein 2-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, das es Benutzern ermöglicht, vier USB-Geräte mit Hilfe von USB 3.2 Gen 1-Typ-B auf Typ-A Kabeln zwischen 2 verschiedenen Comput...
Das ATEN US434 ist ein 4-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, dass Anwendern das Teilen von vier USB-Geräten zwischen 4 verschiedenen Computern ermöglicht. Das US434 ist USB 3.2 Gen1 kompati...
Der ATEN US3344 ist ein 4-Port USB 3.2 Gen1 Peripherie-Freigabegerät, das es Benutzern ermöglicht, vier USB-Geräte mit Hilfe von USB 3.2 Gen 1-Typ-B auf Typ-A Kabeln zwischen 4 verschiedenen Comput...
Eigenschaften - Ein Computer wird von zwei USB-Konsolen gesteuert - Unterstützt Computer mit USB und PS/2 - Multiplattform-kompatibel (Windows, Mac, Unix, Linux) - Manuelle oder automatische Konsol...
Nutzen Sie den Delock USB 3.0 Umschalter, um von zwei verschiedenen Computern auf ein USB Gerät (Funktion 1) oder von einem Computer auf zwei USB Geräte (Funktion 2) zuzugreifen. Sie können z. B. e...
Dieser bidirektionale USB 2.0 Umschalter von Delock bietet einem Computer die Möglichkeit zwei USB Peripheriegeräte zu verwenden. Mit den beiden Tasten am Umschalter kann der Computer eine USB Verb...
Dieser bidirektionale USB 2.0 Umschalter von Delock bietet zwei Computern die Möglichkeit sich ein USB Peripheriegerät am USB Typ-A Port zu teilen. Mit den beiden Tasten am Umschalter kann einer de...
Dieser bidirektionale USB 2.0 Umschalter von Delock bietet einem Computer die Möglichkeit vier USB Peripheriegeräte zu verwenden. Mit den vier Tasten am Umschalter kann der Computer eine USB Verbin...
Dieser bidirektionale USB 2.0 Umschalter von Delock bietet vier Computern die Möglichkeit sich ein USB Peripheriegerät am USB Typ-A Port zu teilen. Mit den vier Tasten am Umschalter kann einer der ...
Mit der EX-1412 ist es möglich zwei Computer Systeme mit einem USB-Drucker oder einem USB 3.0 Endgerät zu verbinden. Er bietet Ihnen eine kostengünstige Lösung damit für zwei Rechner nur ein Endger...
Der Lindy 200m Fibre Optic USB 2.0 Extender unterstützt deutlich größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel. Es handelt sich um eine Hardwarelösung, die aus zwei Komponenten besteht: einem Tran...