Dieser Kit isoliert das Netzteil sowie die Lüfter vom Gehäuse und verhindert so das Übertragen von Vibrationen auf das Gehäuse. Auch Gehäuseschwingungen können durch die Gummiisolatoren unterbunden...
Für perfekte Kurven in den Alphacool HardTubes ist jetzt die perfekte Lösung erhältlich. Einfach den Silicon Insert in das Plexirohr einführen und die gewünschte Stelle erhitzen. Dank des extrem hi...
Für perfekte Kurven in den Alphacool HardTubes ist jetzt die perfekte Lösung erhältlich. Einfach den Silicon Insert in das Plexirohr einführen und die gewünschte Stelle erhitzen. Dank des extrem hi...
Die Alphacool Eistools Modding Cutter Ersatzklingen enthalten drei Ersatzklingen für den Eistools Modding Cutter. Zum Wechseln der Klingen muss lediglich eine Schraube samt Mutter am Eistools Moddi...
Alphacool ist ein international renommiertes Unternehmen im Bereich Wasserkühlungslösungen für Industrie- und Endkunden, das laufend Neuheiten und Verbesserungen entwickelt, die zur optimalen Kühll...
Produktinformationen Der Alphacool Eisblock Aurora Plexi GPX vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 16 Jahren sind in diesen Grafikkarte...
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl RADEON RX 6800/6900/XT vereint Style mit Performance. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkühler eingeflossen und stellen den aktu...
Produktinformationen Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen ...
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl RADEON RX 6800/6900(XT) vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten...
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl GPX-N RTX 3070 vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasserkü...
Der Alphacool Eisblock Aurora Acryl RADEON RX 6800/XT vereint Style mit Performance und eine umfangreiche Digital RGB Beleuchtung. Die Erfahrung von über 17 Jahren sind in diesen Grafikkarten-Wasse...
Ersatzteil für die Alphacool Grafikkartenkühler. Der Abstandshalter befindet sich auf der Unterseite des Kühlers zwischen dem Kühler und der Grafikkarte. Der Abstandshalter hat eine Rändelung und k...
Ersatzhalterung für: Alphacool Eisberg 240 CPU - Black Alphacool Eisberg 120 CPU - Black Alphacool Eisberg (Solo) - High Speed Edition 3600rpm - Black Alphacool Eisberg (Solo) - High Speed Edition ...
Ersatz AMD Schraubensatz für: Alphacool Eisberg 240 CPU - Black Alphacool Eisberg 120 CPU - Black Alphacool Eisberg (Solo) - High Speed Edition 3600rpm - Black Alphacool Eisberg (Solo) - High Speed...
Diese G1/4" Verlängerung ist in erster Linie als Ersatz oder Ergänzung für die Alphacool GPX Kühler. Diese Verlängerung kann allerdings auch für jeden anderen Zweck genutzt werden.
Mit der Alphacool Eisbaer Solo bietet Alphacool eine kompakte, aber leistungsstarke Grundlage für kleine Kühlkreisläufe. Die Basis für jede Wasserkühlung ist der CPU-Kühler und die Kombination aus ...
Um die neuen GPX SLI Connektoren auch auf allen Vorgängermodellen der Eisblock GPX 2080/2080Ti M02 Serie nutzen zu können, benötigen Sie diesen SLI Adapter. Verbinde deine Grafikkarten mit dem neue...
Mit den neuen Alphacool Plexi SLI-Adaptern lassen sich ganz einfach zwei Grafikkarten innerhalb einer Wasserkühlung miteinander verbinden. Aufstecken, einrasten lassen und schon kann das Wasser dur...
Wofür brauche ich den Alphacool Aurora SLI Connector Dual? Der Alphacool Aurora SLI Connector Dual ist für die Verbindung zweier Alphacool Eisblock Aurora Grafikkartenkühler gedacht. Wenn man zwei ...
Der Alphacool Eisblock XPX Pro 1U ist ein spezieller Server und Workstation CPU Wasserkühler. Dank der Kompakten Maße und der Möglichkeit die Wasserkühlungsanschlüsse auch seitlich am Kühler anzubr...
Die Alphacool Eisschicht Ultra Soft sind das Non-Plus-Ultra im Bereich der Wärmeleitpads. Man kann sie aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften fast mit einer Wärmeleitpaste vergleichen. Denn di...
Die klassische Ausrichtung der Anschluss Möglichkeiten bei den Alphacool Eisblock Aurora Grafikkarten Wasserkühlern ist vertikal. Wer eine horizontale Ausrichtung bevorzugt, kann seinen Wunsch jetz...
Alphacools Aufsatz für die Laing D5 ist nun Mitglied der Eisdecken Serie und erhält ein Update. Seit Jahren ist dieser Aufsatz schon ein Maßstab. Immer wieder wurden kleine Verbesserungen vorgenomm...
Alphacools Aufsatz für die Laing D5 ist nun Mitglied der Eisdecken Serie und erhält ein Update. Seit Jahren ist dieser Aufsatz schon ein Maßstab. Immer wieder wurden kleine Verbesserungen vorgenomm...
Alphacools Aufsatz für die Laing D5 ist nun Mitglied der Eisdecken Serie und erhält ein Update. Seit Jahren ist dieser Aufsatz schon ein Maßstab. Immer wieder wurden kleine Verbesserungen vorgenomm...
Alphacools neue Low Noise Edition der Laing DDC für absolute Stille! Die weit verbreiteten Laing DDC Pumpen bekommen Zuwachs. Frisch verpackt kann diese Pumpe auch mit viel Selbstvertrauen ihr Lebe...
Das Entkoppelset dient zur schwingungsfreien Montage der Pumpe eines Wasserkühlsystems im PC-Gehäuse. So können keinerlei Vibrationen auf das Gehäuse übertragen oder verstärkt werden und die Pumpe ...