Der Außenbewegungsmelder ist ein Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder mit dual PIR-Element. Er reagiert auf jede Art von Wärmebewegung und meldet diese an eine Alarmzentrale oder ein Videoüberwachungssy...
360-berwachung von ganzen RumenDer Draht-Bewegungsmelder 360 ist mit einem PIR-Sensor ausgestattet. Er reagiert auf von Menschen verursachte Wrmebewegungen und meldet diese an die Alarmzentrale. An...
Zuverlssige Detektion Der Draht-Bewegungsmelder PET ist mit einem Passiv-Infrarot-Sensor (PIR) ausgestattet. Dieser erkennt von Menschen verursachte Wrmebewegungen im Detektionsfeld und meldet dies...
Intelligente BewegungsdetektionDer Secvest Funk-Bewegungsmelder reagiert auf Wrmebewegungen in seinem Erfassungsbereich und meldet diese an die Secvest Funkalarmanlage. Dabei erkennt der tierimmune...
Erkennt und meldet EinbruchsversucheDer Secvest Funk-Erschtterungsmelder reagiert auf Vibrationen, die typischerweise bei Einbruchsversuchen (durch z. B. Einschlagen, Bohren, Sgen, Hebeln etc.) ent...
Der Bewegungsmelder wird mit einem vorkonfektionierten Kabel geliefert und kann somit ohne aufwendigen Verkabelungsaufwand installiert werden. Zwei Bohrungen im Gehäuseboden ermöglichen die Befesti...
neues flaches Desktop- / Wandgehäuse aus Aluminium - I2C Bus für den Multiplexing Einsatz - Winkelbefestigungen für die Wandmontage Messen, steuern und regeln Sie automatisch und unabhängig ALLNET ...
Universalsensor für die Erkennung von Erschütterungen im Rack, die auf die unbefugte Bewegung von IT-Systemen hinweisen können. Wird automatisch von kompatiblen NetBotz-Appliances erkannt und kann ...
Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten. - Für Innen und Außen geeignet, IP 44. - Erfassungswinkel 180°. Reichweite max. 12 m. - E...
Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten. - Für Innen und Außen geeignet, IP 44. - Erfassungswinkel 180°. Reichweite max. 12 m. - E...
Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten. - Für Innen und Außen geeignet, IP 44. - Erfassungswinkel 240°. Reichweite max. 12 m. - E...
Zum automatischen Ein- und Ausschalten von Leuchten, Halogenleuchten, Energiesparleuchten und LED-Leuchten. - Für Innen und Außen geeignet, IP 44. - Erfassungswinkel 240°. Reichweite max. 12 m. - E...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101. - Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. - Mit Erfassungs- und Betrie...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101. - Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. - Mit Erfassungs- und Betrie...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101. - Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. - Mit Erfassungs- und Betrie...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101. - Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. - Mit Erfassungs- und Betrie...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). - Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. - Mit Erfa...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). - Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. - Mit Erfa...
Mit anthrazitfarbener Linse. - Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). - Fernparametrierbar über IR Service-...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Für potenzialfreien Betrieb. Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen. Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmer...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Für potenzialfreien Betrieb. Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen. Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmer...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. Für potenzialfreien Betrieb. Mit 2-Zonen-Erfassung und 2 separaten Schaltausgängen. Mit zuschaltbarem, bewegungsunabhängigem Dämmer...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Zur Erfassung mit Tierschneise. - Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101. - Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842...
Elektronischer Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Fernbedienbar über IR Handsender 6841-101 (im Lieferumfang). - Fernparametrierbar über IR Service-Handsender 6842-101. - Mit Erfa...
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. - Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. - Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenz...
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. - Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. - Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenz...
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. - Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. - Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenz...
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. - Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. - Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenz...
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. - Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. - Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenz...
Für Busch-Installationsbus® KNX 6120/12-101, 6120/13 und Busch-Powernet® KNX 6920/12, 6920/13 und 6920/40. - Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. - Inkl. 10 Logikkanälen (Lichtszenenaktor, Sequenz...
Busch-Wächter 180 UP Sensor Standard, Select future® linear mit integriertem Busankoppler - Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. - Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. - Mit in...
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. Der Busanschluss erfolgt über die beiliegende Busklemme. Mit integriertem KNX-Busankoppler. Bedienelemente: Einstellung über ETS-Applikation. Schutzart Gerät: ...
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-Interf...
Mit Selectlinse zur Erfassung mit Tierschneise. - Zum automatischen Schalten von Busch-free@home® Aktoren in Abhängigkeit von Bewegung und Helligkeit. - Nachlaufzeit des Aktors kann über das Web-In...
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. - Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). - Schutzart Gerät: IP 20 - Temperaturbereich Gerät: -5 °C...
Bewegungsmelder mit bis zu 4 Kanälen. - Zum Einbau in den Grundträger 1-fach, 2-fach und 3-fach (6346/10-101, 6346/11-101 und 6346/12-101). - Schutzart Gerät: IP 20 - Temperaturbereich Gerät: -5 °C...
Funk-Bewegungsmelder zur Erkennung von Wärmebewegungen. - Mit Erfassungs- und Statusanzeige. - Mit Boden- und Rückfeldüberwachung. - Mit Profilinse für beste Erfassung. - Überwachungsdichte: 84 Sek...