Plusonic Docking Adapter, kompatibel zum Microsoft Surface Go. Dieser 5in1 Docking Adapter bietet fünf Anschlussmöglichkeiten und kann unkompliziert an das Surface Go angesteckt werden: - USB 3.0 -...
Diese 9in1 USB-C Docking-Station bietet eine multifunktionale Erweiterung für den USB-C Port, indem zahlreiche zusätzlich Anschlüsse bereitgestellt werden. Diese Dockingstation stellt ihnen 9 zusät...
Erweitern Sie Ihren Laptop mit USB-C™ Anschluss um einen Gigabit Netzwerkanschluss mit Power Delivery Unterstützung Mit dem USB Type-C™ Gigabit Ethernet Adapter erweitern Sie Ihren Laptop um einen ...
Das ATEN UH3231 ist ein USB-C Dual-DisplayPort Mini Dock, das Ihr USB-C Gerät in eine Dual Monitor Workstation verwandelt. Es ist kompatibel mit den neuesten USB 3.2 Typ-C Spezifikationen und unter...
Das UH3235 ist ein 4-in-1 multifunktionales USB-C Mini-Dock mit einem USB 2.0 Typ-A, USB 3.1 Gen 1 Typ-A, HDMI und einem USB-C DC-in Anschluss. Mit seiner breiten Kompatibilität kann das UH3235 ver...
Mit dem Lightning auf USB Kamera-Adapter ist es ganz einfach, Fotos und Videos von deiner Digitalkamera auf dein iPad oder iPhone mit Lightning Anschluss zu laden, damit du sie auf dem brillanten R...
Verwende den Lightning Digital AV Adapter mit deinem iPhone, iPad oder iPod mit Lightning Connector. Mit dem Lightning Digital AV Adapter kannst du alles auf deinem Display – z. B. Apps, Präsentati...
Die Club 3D CSV-1581 ist eine zertifizierte Thunderbolt™ 4 11-in-1-Dockingstation, die die fortschrittlichste, effizienteste und vielseitigste E/A-Lösung mit bis zu 40Gb/s für Daten und Video biete...
Fügen Sie ein Zweitdisplay mit bis zu 4K Auflösung hinzu Schließen Sie einen Fernseher oder einen zweiten Bildschirm an den 4K-HDMI-Port an, um verzögerungsfreie Videos mit bis zu 4K Auflösung zu s...
Dieser Adapter von Delock ist ein perfekter Begleiter auf Reisen oder für Präsentationen, aufgrund seiner vier verschiedenen Video Anschlüsse. Es kann ein VGA, HDMI, DVI oder DisplayPort Monitor an...
Dieser Adapter von Delock kann an ein MacBook mit zwei nebeneinander liegenden Thunderbolt™ 3 Ports, z. B. am MacBook Pro, angeschlossen werden. An den HDMI Ausgängen können zwei Monitore gleichzei...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss einesVGA, HDMI oder DisplayPort Monitors, Beamersoder TVs an einen Computer, Notebook, Tablet oderSmartphone mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort...
Kurzbeschreibung Diese Dockingstation von Delock kann an einen Computer mit USB-C Alt Mode oder Thunderbolt 3 Port angeschlossen werden und stellt eine Vielzahl von Schnittstellen zur Verfügung. Am...
Diese Dockingstation von Delock kann an ein MacBook mit zwei nebeneinanderliegenden Thunderbolt 3 Ports, z. B. am MacBook Pro, angeschlossen werden. An den HDMI Ausgängen können gleichzeitig zwei M...
Die 14" Docking Station liefert 14 zusätzliche Anschlüsse u.a. für Video, Daten, Power, Ethernet & Audio und lässt sich durch smarte Kabelführung rechts oder linksseitig mit Ihrem Notebook verbinde...
Der EX-1220HM ist ein USB-C HUB in einem kompakten und eleganten Metall Gehäuse. Er ist eine USB 3.1 (Gen1) Dockingstation und entspricht den Spezifikationen des Universal Serial Bus (USB) Revision...
Mit den Funktionen von USB Typ- C auf 3 USB 3.0 Hub Anschlüssen und einem LAN- Anschluss, kann der Edimax EU-4308 Daten von mehreren Geräten empfangen und übertragen bei bis zu 5 Gbit/s. Mit dem le...
Multiport - dieser USB-C-Hub hält, was er verspricht. Mit sieben verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, verpackt in kompaktes, schreibtischfreundliches Design, sind sicher auch die passenden für Sie...
Design erfreut das Auge Genug vom Einheitsbrei der immer gleich aussehenden Docking- Stations? Dann schauen Sie auf das neuentwickelte Dock von ICY BOX. Ein feiner Materialmix aus hochwertigem Kuns...
Videovielfalt trotz kompakter Bauweise Drei Monitore gleichzeitig mit bis zu 2K@60 Hz, Ihre Augen werden es Ihnen danken! Wenn Sie eine höhere Auflösung wünschen, dann schließen Sie einen einzelnen...
Klein aber Oho! Die Type-C™ Verbindung bietet unglaubliche Vielseitigkeit. Sie kombiniert Datenübertragung, Videoausgabe und Stromversorgung in einem einzigen, kompakten Anschluss. Durch die Integr...
Leistung und Handling in Symbiose Unsere neue DockingStation IB-DK4080AC zeichnet sich durch bestmögliche Leistung bei möglichst kleiner Baugröße aus. Wir haben eine mobile DockingStation entwickel...
Passend für Ihren Rechner Der kleine Adapter hilft im Büro, zu Hause oder unterwegs, wenn zusätzliche USB-Anschlüsse benötigt wer- den oder Sie auf stabilen Internet-Zugang über LAN angewiesen sind...
Der LINQ 2in1 HDMI Adapter verwandelt Ihren einzelnen USB-C-Anschluss in zwei wertvolle Ports, die Ihnen die Möglichkeit bieten, mehrere Geräte anzuschließen. Sein schlankes und kompaktes Design au...
Der LINQ 3in1 HDM Adapter verwandelt Ihren einzelnen USB-C-Anschluss in drei wertvolle Ports, die Ihnen die Möglichkeit bieten, mehrere Geräte anzuschließen. Sein schlankes und kompaktes Design aus...
Dieser kompakte 4in1 4K-HDMI-Adapter wurde als Hybridlösung für die Arbeit von zu Hause und unterwegs entwickelt und bietet wichtige Anschlüsse für Ihren Laptop, Ihr Tablet oder Ihr Smartphone. Mit...
Dieser kompakte 6in1-Multiport-Hub wurde als Hybridlösung für die Arbeit von zu Hause und unterwegs entwickelt und bietet eine Vielzahl praktischer und funktionaler zusätzlicher Anschlüsse für Ihr ...