Monitor-Tischhalterung mit einem Monitorarm Der Arm ermöglicht das Schwenken, Ausfahren, Einziehen oder Neigen des Bildschirms und das Drehen des Bildschirms vom Querformat ins Hochformat usw. Funk...
Monitor-Tischhalterung mit einem Monitorarm Der Arm ermöglicht das Schwenken, Ausfahren, Einziehen oder Neigen des Bildschirms und das Drehen des Bildschirms vom Querformat ins Hochformat usw. Funk...
Monitor-Tischhalterung mit doppeltem Monitorarm Die Arme ermöglichen das Schwenken, Ausfahren, Einziehen oder Neigen des Bildschirms und das Drehen des Bildschirms vom Querformat ins Hochformat usw...
Monitor-Tischhalterung mit doppeltem Monitorarm Die Arme ermöglichen das Schwenken, Ausfahren, Einziehen oder Neigen des Bildschirms und das Drehen des Bildschirms vom Querformat ins Hochformat usw...
Monitor-Wandhalterung mit einem Monitorarm Der Arm lässt sich drehen, aus- und einfahren, neigen, um den Ablesewinkel zu ändern, und ermöglicht das Drehen des Bildschirms vom Querformat ins Hochfor...
Monitor-Wandhalterung mit doppelten Monitorarmen Die Arme lassen sich drehen, aus- und einfahren, neigen, um den Ablesewinkel zu ändern, und ermöglichen das Drehen des Bildschirms vom Querformat in...
Höhenverstellbarer Monitor-/Laptopständer aus Stahl Kompaktes, rechteckiges Design, passt perfekt auf jeden Schreibtisch 3 Höheneinstellungen für optimale Sichthöhe
Die Ansprüche von Streaming, Gaming und Büroalltag in nur einer Monitorhalterung vereint. Ergonomisch, funktionell und aufgeräumt – so geht Schreibtischarbeit heute! Eine für alles Perfekt für die ...
Die Humanscale M2.1 Monitor Halterung (M21C6BBTB) mit Tischklemme in schwarz bietet viele Funktionen für eine deutlich bessere Körperhaltung am Arbeitsplatz. Die Bildschirmhalterung ist kompatibel ...
Tischhalterung für Flachbild-Monitore bis 81cm (ca. 32") Um +/-45° zu neigen, Display 360° drehbar Mit Gelenk für eine flexible Ausrichtung VESA 75x75, 100x100mm Schraubklemme zur Befestigung an de...
Der Leitz Ergo Platzsparende Single Monitorarm wirkt sich positiv auf die Körperhaltung aus, fördert die richtige Ausrichtung der Augen und unterstützt den Nacken- und Schulterkomfort, wenn die Höh...
Der Leitz Ergo Platzsparende Dual Monitorarm wirkt sich positiv auf die Körperhaltung aus, fördert die richtige Ausrichtung der Augen und unterstützt den Nacken- und Schulterkomfort, wenn die Höhe ...
Dieser Nedis Monitor-Tischmontagearm eignet sich für zwei Flachbildschirme bis zu 32". Die vielseitigen Neigungs- (50°), Dreh- (360°) und Schwenkmöglichkeiten (180°) ermöglichen es Ihnen, die Halte...
Dieser Nedis Monitor-Tischmontagearm eignet sich für einen Flachbildschirm bis zu 32". Die vielseitigen Neigungs- (50°), Dreh- (360°) und Schwenkmöglichkeiten (180°) ermöglichen es Ihnen, die Halte...
Dieser Nedis Full-Motion-Monitor-Tischmontagearm eignet sich für einen Flachbildschirm bis zu 32" und Notebooks bis zu 17". Die vielseitigen Neigungs- (50°), Dreh- (360°) und Schwenkmöglichkeiten (...
Die Neomounts DS70PLUS-450BL1 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Curved-Ultra-Wide-Bildschirme bis zu 49". Die Halterung verfügt über einen verstärkten Kopf, der speziell für Curv...
Die Neomounts DS70PLUS-450WH1 NEXT Core ist eine vollbewegliche Tischhalterung für Curved-Ultra-Wide-Bildschirme bis zu 49". Die Halterung verfügt über einen verstärkten Kopf, der speziell für Curv...
Der Neomounts NSMONITOR40, ist ein höhenverstellbarer Monitorständer aus Acryl , für Bildschirme bis 25 Kilo. Es ist geeignet für CRT und Flachbildschirme. Eine kristallklare polierte Acryl Oberflä...
Der Neomounts MONITOR50, ist ein höhenverstellbarer Monitor-Ständer für Bildschirme bis 25 Kilo. Er ist geeignet für CRT und Flachbildschirme. Eine kristallklare polierte Acryl Oberfläche ergibt ei...