Dieses Modul von Delock kann zum Anschluss eines Netzwerkkabels verwendet werden und eignet sich zur einfachen Snap-In Montage in verschiedene Halterungen, wie z. B. Keystone Patchpanel, Dosen oder...
Das Modul PS-GG45 7A ist ein geschirmtes, RJ45-kompatibles Modul, das bis 1000 MHz spezifiziert ist. Es wurde speziell für Anwendungen größer als 10-Gigabit Ethernet mit hohen Frequenzen entwickelt...
18,11 mm breit, RJ45-Buchse (8P8C), Snap-In-System Mit dem Keystone-System sind der Installation keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Vorteile des modularen Anschlusssystems für standardisierte St...
16,7 mm breit, RJ45-Buchse (8P8C) Mit dem Keystone-System sind der Installation keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Vorteile des modularen Anschlusssystems für standardisierte Steckverbinder und ...
16,2 mm breit, Klemmleiste für LSA Montage (werkzeugfrei), Snap-In-System Mit dem Keystone-System sind der Installation keine Grenzen gesetzt. Nutzen Sie die Vorteile des modularen Anschlusssystems...
KeyStone Jack CAT 5e RJ45, LSA, UTP, SNAP-IN Anschlüsse sind TIA 568A/B farbkodiert. Zum Einbau in Modular-Verteilerfelder bis 24 Port und Anschlussdosen.
HDMI Multimedia Durchführungskupplung zum Einbau in Keystone Panels oder Anschlussdosen. Einfache Einrastmontage, das Modul ist beidseitig mit einer Anschlussbuchse versehen, sodass die Kabel direk...
Cat.6A Keystone Buchse, geschirmt, Set mit 24 Stück, werkzeuglos" von LogiLink Professional Diese kompakte RJ45-Keystone-Buchse ist ein werkzeugloses Cat.6A-Anschlussmodul mit reduzierter Größe, da...
Cat.6A Keystone Buchse UTP AWG 22–26, werkzeuglos, 16,6 mm breit" von LogiLink Professional RJ45 Keystone Modul für die Übertragung von digitalen und analogen Signalen bis zu einer Frequenz von 500...
shiverpeaks-BASIC-S--Keystone Verbinder Cinch-Buchse vergoldet, weiß Mit dem Cinch Verbinder können Sie Ihr Cinch-Kabel verlängern oder Sie setzen den Keystone in ein Rack-Panel eine Wanddose oder ...