Das Kabel Akyga® AK-AV-05 mit 1,8 m Länge ermöglicht den Anschluss eines Monitors, Projektors oder Fernsehgeräts mit HDMI-Eingang an einen Laptop oder Computer mit DisplayPort-Ausgang. Die Signalüb...
Das Akyga® AK-AV-13-Kabel ist mit HDMI- und DVI-D 24 + 1-Anschlüssen (Dual Link) ausgestattet. Es dient zur Übertragung von Video- und Audiosignalen * zwischen einem Computer und einem Monitor, ein...
Akyga® AK-AV-16 ist ein hochwertiges 1,8 m langes Kabel für die Multimedia-Übertragung. Die vergoldeten Anschlüsse und der Kupferkern des Kabels garantieren eine hervorragende Verbindung zwischen d...
Das hochwertige 1,5 m lange Kabel Akyga® AK-AV-17 ist eine ideale Lösung für Besitzer von älteren Monitoren. Auf der einen Seite ist es mit dem älteren VGA-Stecker ausgestattet, der in vielen Unter...
Mini DisplayPort -> HDMI aktiver Adapter AXAGON RVDM-HI14N für Anschluss eines Bildschirms/Fernsehers/Projektors mit HDMI an einen Computer mit einem Mini DisplayPort-Ausgang. Ein tauglicher Hardwa...
Mini DisplayPort -> HDMI aktiver Adapter AXAGON RVDM-HI14NW für Anschluss eines Bildschirms/Fernsehers/Projektors mit HDMI an einen Computer mit einem Mini DisplayPort-Ausgang. Ein tauglicher Hardw...
USB3.2 Gen1 Type-C auf Dual Link DVI-D HDCP OFF Version Aktiver Adapter S/B für Apple Cinema Displays Der Club 3D CAC-1510-A ist ein USB3.2 Gen1 Type-C Eingang auf Dual Link DVI-D oder Single Link ...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines USB-C™ Monitors an einen Computer mit DisplayPort Schnittstelle geeignet. Der Adapter muss mit einem vorhandenen DisplayPort Kabel am Computer ...
Mit diesem Adapter von Delock kann ein HDMI Monitor über eine freie mini DisplayPort Schnittstelle an ein System angeschlossen werden. Der Adapter unterstützt eine Auflösung bis 4K Ultra HD bei 60 ...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines DisplayPort Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und DisplayPort Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter a...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors mit einer Auflösung bis zu 8K Ultra HD (7680 x 4320 @ 30 Hz) an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate...
Mit diesem Kabel von Delock kann ein DVI Monitor über eine freie mini Displayport Schnittstelle angeschlossen werden. Das Kabel unterstützt eine Auflösung bis Ultra HD (4K) und ist abwärtskompatibe...
Dieses DP 8K zertifizierte USB-C zu DisplayPort Kabel von Delock ermöglicht die Verbindung zwischen verschiedenen Geräten mit USB Type-C und DisplayPort Anschlüssen. Vielseitige Einsatzmöglichkeite...
Umgehen Sie Adapter mit einem Plug-and-Play-Kabeladapter, der keine externe Stromversorgung benötigt. - Unterstützt bis zu 8K@60Hz - Unterstützt 3D mit einer Auflösung von 1080p - Unterstützt HDCP ...
Für hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte Doppelte Abschirmung für eine gute Reduzierung von elektromagnetischen Störeinflüssen Schlanker Stecker eignet sich besonders ...
HD15 mit 90°Winkelstecker auf einer Seite, Stecker/Stecker. - High-Quality VGA-Kabel, schwarz mit vergoldeten Kontakten (Pin 9 nicht belegt). - Multi-Koax-Kabel mit geringer Dämpfung, doppelter Fol...
Ein Konverter ermöglicht die Verbindung von Geräten mit unterschiedlichen Anschlüssen (z.B. HDMI und DVI), indem ein Signal in ein anderes konvertiert wird. Der Lindy HDMI 18G auf DisplayPort 1.2 K...
DisplayPort auf 2 Port HDMI MST Hub Der Lindy DP auf 2 Port HDMI MST Hub ist eine ideale Lösung zum Erweitern oder Duplizieren von DisplayPort-Signalen auf 2 HDMI-Monitore oder Fernseher. MST Hubs ...
Der Lindy DisplayPort auf HDMI Konverter ist eine leistungsstarke Lösung zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein HDMI Display. Er unterstützt 4K Ultra HD-Auflösungen bis 3840x2160@60Hz 4:4:4 ...
Der Lindy Mini DisplayPort auf HDMI Konverter ist eine leistungsstarke Lösung zum Anschluss einer Mini DisplayPort-Quelle an ein HDMI Display. Er unterstützt 4K Ultra HD-Auflösungen bis 3840x2160@6...
Der Lindy USB Typ C auf HDMI 8K Konverter bietet eine leistungsstarke Lösung, mit der Benutzer einem Computer, der über einen USB-Typ-C-Anschluss mit Unterstützung für den DisplayPort 1.4 Alternate...
Der Lindy USB Typ C auf DVI Konverter ermöglicht den Anschluss eines DVI-Monitors an einen Computer mit USB Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB ...
Produktinformationen "USB 3.2 Gen 1x1, USB-C auf VGA Adapter 1080P" von LogiLink Der UA0237A ermöglicht es seinem Benutzer eine Verbindung zwischen Macbook/Chromebook und einem Monitor oder Fernseh...
Zum Anschluss einer DisplayPort-Quelle an ein DVI-D-Display Dieser Manhattan DisplayPort Adapter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss von Zuspielgeräten mit DisplayPort-Aus...
Zum Anschluss einer mini-DisplayPort-Quelle an ein VGA-Display Einige moderne Notebooks wie Microsofts Surface-Modelle verfügen aus Platzgründen über einen mini-DisplayPort-Ausgang. Mit diesem Manh...
Dieser Adapter wandelt DisplayPort Signale in HDMI Signale um. Ideal, um DisplayPort Geräte an Ihren Computer anzuschließen. Sie können ein HDMI Kabel an das Adapterkabel anschließen.