BRILLANTE BILD- UND TONQUALITÄT FÜR GRENZENLOSES VERGNÜGEN AUF EINEM GRÖSSEREN BILDSCHIRM Entdecke die ultimative Verbindung für grenzenloses Entertainment und verwandele dein Smartphone in eine mä...
BRILLANTE BILD- UND TONQUALITÄT FÜR GRENZENLOSES VERGNÜGEN AUF EINEM GRÖSSEREN BILDSCHIRM Entdecke die ultimative Verbindung für grenzenloses Entertainment und verwandele dein Smartphone in eine mä...
ÜBERTRAGE SPIELE, FILME UND PRÄSENTATIONEN VON DEINEM MOBILGERÄT AUF EINEN HDMI BILDSCHIRM UND LADE ES DABEI GLEICHZEITIG MIT POWER DELIVERY AUF Entdecke die ultimative Verbindung für grenzenloses ...
Die optischen Kabel ATEN VE7831A nutzen die AOC-Technologie, die eine Konvertierung zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen für optimale Datenübertragungen mit hoher Bandbreite ermöglicht. Die EMI-...
Die optischen Kabel ATEN VE7832A nutzen die AOC-Technologie, die eine Konvertierung zwischen Eingangs- und Ausgangssignalen für optimale Datenübertragungen mit hoher Bandbreite ermöglicht. Die EMI-...
Das HDMI 2.1 Kabel AK-HD-05S ist ein Kabelkabel für anspruchsvolle Anwender, die eine zuverlässige Übertragung von Video- und Audiosignalen erwarten. Das Kabel wurde aus den besten Materialien herg...
Das Akyga® AK-HD-200L HDMI-Glasfaserkabel ist ein hochwertiges Kabel, das für die Verwendung mit Audio-/Videogeräten entwickelt wurde. Es ist ideal, um zum Beispiel eine Konsole, einen Fernseher od...
Das aktive HDMI-Glasfaserkabel Akyga® AK-HD-400L ist die ideale Wahl für alle, die ein robustes Kabel für den Anschluss ihrer Audio-/Videogeräte suchen. Sie können damit ganz einfach Ihre Konsole, ...
C2G Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel wurden getestet, um die Unterstützung aller HDMI 2.1-Funktionen zu gewährleisten, einschließlich unkomprimiertem 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz....
C2G Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel wurden getestet, um die Unterstützung aller HDMI 2.1-Funktionen zu gewährleisten, einschließlich unkomprimiertem 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz....
C2G Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel wurden getestet, um die Unterstützung aller HDMI 2.1-Funktionen zu gewährleisten, einschließlich unkomprimiertem 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz....
C2G Plus Serie Certified Ultra High Speed HDMI-Kabel wurden getestet, um die Unterstützung aller HDMI 2.1-Funktionen zu gewährleisten, einschließlich unkomprimiertem 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz....
Der Club 3D CAC-1325 High Speed HDMI™ Verlängerungskabel 4K60Hz UHD, ermöglicht Ihnen Ihre existierende HDMI™ Kabellänge um 5 meter zu erweitern. Heutzutage gibt es viele Produkte, die wir an unser...
Das celexon UHD Optical Fibre HDMI Kabel ist HDMI 2.1-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 48 Gbps mit Auflösungen bis zu 8K (7680x4320p @60Hz mit bis zu 12 Bit Farbtiefe) und 4K (4096x21...
Das celexon UHD Optical Fibre HDMI Kabel ist HDMI 2.1-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 48 Gbps mit Auflösungen bis zu 8K (7680x4320p @60Hz mit bis zu 12 Bit Farbtiefe) und 4K (4096x21...
Das celexon UHD Optical Fibre HDMI Kabel ist HDMI 2.1-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 48 Gbps mit Auflösungen bis zu 8K (7680x4320p @60Hz mit bis zu 12 Bit Farbtiefe) und 4K (4096x21...
Das celexon UHD Optical Fibre HDMI Kabel ist HDMI 2.1-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 48 Gbps mit Auflösungen bis zu 8K (7680x4320p @60Hz mit bis zu 12 Bit Farbtiefe) und 4K (4096x21...
Das celexon UHD Optical Fibre HDMI Kabel ist HDMI 2.1-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 48 Gbps mit Auflösungen bis zu 8K (7680x4320p @60Hz mit bis zu 12 Bit Farbtiefe) und 4K (4096x21...
Das celexon UHD Optical Fibre HDMI Kabel ist HDMI 2.1-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 48 Gbps mit Auflösungen bis zu 8K (7680x4320p @60Hz mit bis zu 12 Bit Farbtiefe) und 4K (4096x21...
Das celexon aktive HDMI Kabel mit Ethernet ist HDMI 2.0-konform und überträgt somit Signale mit bis zu 18 Gbps mit Auflösungen bis zu 4K (4096x2160p @60Hz mit 8 Bit Farbtiefe) und 4K HDR mit 10 Bit...
Kurzbeschreibung Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Ka...
Kurzbeschreibung Dieses Kabel von Delock dient dem Anschluss von Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Bildschirmen oder Fernsehgeräten, an einen PC oder ein Notebook. Dieses aktive optische Ka...
Dieses HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maxima...
Dieses HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maxima...
Kurzbeschreibung Dieses hochwertige Ultra High Speed HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder...
4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität - Unterstützt UHD bis 4K / 60Hz - Unterstützt 3D-Signalübertragung - Unterstützt ARC (Bidirektionale Audioübertragung) - Nutzen Sie ein Mikrofon...
4K/Ultra HD und 3D tauglich + Ethernet-Konnektivität - Unterstützt UHD bis 4K / 60Hz - Unterstützt 3D-Signalübertragung - Unterstützt ARC (Bidirektionale Audioübertragung) - Nutzen Sie ein Mikrofon...
HDMI™ 2.0 Aktives optisches Kabel (AOC) Glasfaserkabel Verwendet Glasfaserkabel für die HighSpeed Signal Übertragung Ermöglicht eine perfekte 4K @ 60Hz Übertragung bis zu 100m Im Vergleich zu herkö...
HDMI™ 2.0 Aktives optisches Kabel (AOC) Glasfaserkabel Verwendet Glasfaserkabel für die HighSpeed Signal Übertragung Ermöglicht eine perfekte 4K @ 60Hz Übertragung bis zu 100m Im Vergleich zu herkö...
HDMI™ 2.0 Aktives optisches Kabel (AOC) Glasfaserkabel Verwendet Glasfaserkabel für die HighSpeed Signal Übertragung Ermöglicht eine perfekte 4K @ 60Hz Übertragung bis zu 100m Im Vergleich zu herkö...
HDMI™ 2.0 Aktives optisches Kabel (AOC) Glasfaserkabel Verwendet Glasfaserkabel für die HighSpeed Signal Übertragung Ermöglicht eine perfekte 4K @ 60Hz Übertragung bis zu 100m Im Vergleich zu herkö...
Flexline® beinhaltet eine Kabelserie, die sich durch Ihren flexiblen Außenmantel gegenüber herkömmlichen recht steifen PVC-Kabel abhebt. Die Zusammensetzung der Materialien aus hochflexiblen PVC od...