Der AL-KO 36 V Akku-Rasenmäher Moweo 46.0 Li SP inkl. Akku und Ladegerät Das Kompaktmodell von AL-KO überzeugt durch sein robustes Gehäuse aus Stahlblech mit großer Schnittbreite 46 cm. Entwickelt ...
Überblick Eigenschaften + Vorteile - Leistungsstarker 2000 W Elektromäher mit 48 cm Schnittbreite für große Rasenflächen - 3-in-1 Funktionalität: Fangkorbmodus für minimale Nacharbeit, Seitenentlee...
Müheloses urbanes Gärtnern Der CityMower18 ist ein leichter Akku-Rasenmäher für leichte urbane Rasenpflege. Er verfügt über einen leistungsstarken 18V-Akku mit einem modernen Akku-Managementsystem ...
Kraftvoller, kompakter 18V-Mäher – handlich und leicht zu verstauen Der EasyMower 18V-32 ist ein leichter Akku-Rasenmäher für die einfache Pflege kleinerer Gärten. Er verfügt über einen leistungsst...
Kraftvoller, kompakter 18V-Mäher – handlich und leicht zu verstauen Der EasyMower 18V-32 ist ein leichter Akku-Rasenmäher für die einfache Pflege kleinerer Gärten. Er verfügt über einen leistungsst...
Benutzerfreundlicher 36V-Akku-Rasenmäher für anspruchsvollere mittelgroße Rasenflächen Der kabellose EasyRotak 36 eignet sich perfekt für die Pflege mittelgroßer Rasenflächen. Mit einem leistungsst...
Benutzerfreundlicher 36V-Akku-Rasenmäher für anspruchsvollere mittelgroße Rasenflächen Der kabellose EasyRotak 36 eignet sich perfekt für die Pflege mittelgroßer Rasenflächen. Mit einem leistungsst...
Zentrale Produktmerkmale Kabellose Freiheit: Geringes Gewicht für optimale Handhabung. Kein Kabelwirrwarr, in dem man sich verfangen kann, und keine Benzinabgase Leichtgewicht: Sehr leicht mit inte...
Elektrorasenmäher mit Komfortausstattung - Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech - Langlebige und leichtlaufende Gummiprofil-Räder durch abgedichtete Kugellager - Turbinenrad für gute Mo...
Elektrorasenmäher mit Komfortausstattung. - Solides und stabiles Mähergehäuse aus Stahlblech - Langlebige und leichtlaufende Gummiprofil-Räder durch abgedichtete Kugellager - Turbinenrad für gute M...
Mit dem akkubetriebenen Rasenmäher LMO 36-40 Battery ist ein sauberes Schnittergebnis ohne ausgefranste Grashalme garantiert. Dank seines 2-in-1-Mähsystems kann das geschnittene Gras wahlweise im g...
Wenn es bergauf geht, schaltet der akkubetriebene Rasenmäher LMO 36-46 Battery dank des zuschaltbaren Push Assist-Hinterradantriebs einen Gang höher. Auch Grashalme in Randnähe stellen den Mäher mi...
Leistungsstarker, robuster Akku-Rasenmäher aus dem XGT-Sortiment für große Flächen Der geräuscharme Akku-Rasenmäher mit Radantrieb aus dem XGT-Sortiment wird mit einem 40 V max. Akku betrieben, der...
A 320 E ELEKTRO-RASENMÄHER A-SERIE Elektro-Rasenmäher sind extrem wartungsarm und so jederzeit einsatzbereit. Das geringe Gewicht, die Wendigkeit und der umweltfreundliche Betrieb machen sie zum er...
VA 357 B BENZIN-VERTIKUTIERER Vertikutieren ist die reinste Wellness-Kur für den Rasen. Das Verfahren ist höchst effizient beim Entfernen von Rasenfilz und trägt damit maßgeblich zur ausreichenden ...