Hohe Rückflussdämpfung - Multimedia-tauglich - Ein- und Ausgänge brummentkoppelt - Hohe Intermodulationsfestigkeit - Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2 - Rückflussdämpfung und Entkoppl...
Hohe Rückflussdämpfung - Multimedia-tauglich - Ein- und Ausgänge brummentkoppelt - Hohe Intermodulationsfestigkeit - Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2 - Rückflussdämpfung und Entkoppl...
Hohe Rückflussdämpfung - Multimedia-tauglich - Ein- und Ausgänge brummentkoppelt - Hohe Intermodulationsfestigkeit - Schirmungsmaß Klasse A +10 dB, gemäß EN 50083-2 - Rückflussdämpfung und Entkoppl...
zur Versorgung eines DAB-Autoradios mit der bereits installierten AM/FM-Antenne - DIN-Kupplung - DIN-150-Ohm Stecker, SMB(f) Stecker - inkl. Stromversorgung für Antennensplitter
Sie wollen die Programme von ASTRA und Eutelsat empfangen? Das geht mit einem DiSEqC-Schalter - damit können Sie ruckzuck zwischen den Satelliten hin- und herschalten. Und wenn Sie lieber ASTRA sch...
Teilen Sie Ihre Lieblings-Musik mit Freunden. Mit diesem Klinken-Adapter von SpeaKa können Sie z.B. 2 Kopfhörer mit 6,3 mm Klinkenstecker an einer Audio-Signalquelle mit 6,3 mm Buchse anzuschließen.
Der DM 03 B ist ein 3-fach Verteiler der die symetrische Aufteilung von Kabelsignalen auf 3 Leitungen ermöglicht. Die Verteildämpfung beträgt 5,9 dB. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewährl...
Der DM 06 B ist ein 6-fach Verteiler der die symetrische Aufteilung von Kabelsignalen auf 6 Leitungen ermöglicht. Die Verteildämpfung beträgt 10 dB. Hohe Schirmungseigenschaften (Klasse A) gewährle...
Der DM 16 B ist ein 6-fach Verteiler der die symetrische Aufteilung von Satellitensignalen auf 6 Leitungen ermöglicht. Die integrierten DC-Bypässe ermöglichen das Durchreichen von Versorgungsspannu...