High-Level Adapter 2-Kanal High-Level-Adapter zur Reduzierung und Anpassung eines verstärkten Signals an ein Low-Level-Cinchsignal für Endstufen. Lautsprecherausgänge von OEM Geräten oder verstärkt...
Hinweis:Stecker beachten: 4.0x1.2 mm Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr Asus ZenBook UX303LB genau...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr Asus 0A001-0023500 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit S...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr LENOVO IDEAPAD 320-17ISK genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr TOSHIBA SATELLITE C670-104 genauso wie Ihr herkömmliches Netzte...
Bitte Leistung beachten und Stecker 5.5x2.5mm. Bitte Leistung beachten und Stecker 5.5 x 2.5mm. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zwei...
Bitte Spannung und Leistung beachten. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr HEWLETT-PACKARD PROBOOK 4...
Hinweis: bitte Leistung beachten. Hinweis:bitte Leistung beachten.Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt I...
Hinweis:wir liefen ein leistungsstärkeres 150W Netzteil. Hinweis:wir liefen ein leistungsstärkeres 150W Netzteil.Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als ...
Bitte Leistung beachten. Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr DELL INSPIRON 15 (5547) genauso wie Ih...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr LENOVO ADLX90NDC3A genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit S...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr SONY PCG-6N2M genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom ...
Bei diesem Artikel handelt es sich um ein hochwertiges Netzteil. Es ist bestens als Ersatz- oder Zweitgerät geeignet und versorgt Ihr SAMSUNG R 528 genauso wie Ihr herkömmliches Netzteil mit Strom ...
Akyga® AK-ND-19 ist ein dediziertes Netzteil für verschiedene Notebooks, die mit Strom mit Parametern 19.5V/3.9A, mit Kraft 75W und mit Stecker 6.5*4.4 mm + pin versorgt sind. Ein Stromkabel besitz...
Mit dem Apple 61W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibe...
Mit dem Apple 87W USB‑C Power Adapter (Netzteil) kannst du dein MacBook zuhause, im Büro oder unterwegs schnell und effizient aufladen. Der Power Adapter ist mit jedem USB‑C fähigen Gerät kompatibe...
Der 70W USB‑C Power Adapter ermöglicht schnelles, effizientes Aufladen zu Hause, im Büro oder unterwegs. Er ist kompatibel mit vielen USB‑C Geräten und Ladekabeln. Apple empfiehlt dieses Netzteil f...
Konverter Green Cell PRO Auf volle Mobilität setzen Der Green Cell Auto Umrichter ist ein Gerät, das die Batteriespannung 12V DC auf 230V ändert, so dass wir jedes Heimgerät auf der Straße verwende...
Dieses InLine Universal Netzteil liefert Ihnen immer die passende Stromversorgung. Verschiedene Wechselstecker bieten jedem gängigen Gerät den richtigen Anschluss, z. B. für MP3-Player, Radio, Comp...