DURCHLADEFÄHIG: UNTERSTÜTZT PASS-THROUGH-LADEN MIT BIS ZU 100W, SODASS DU DEINEN LAPTOP GLEICHZEITIG AUFLADEN UND AUCH DIE ANDEREN FUNKTIONEN VOM USB-C HUB BENUTZEN KANNST Der USB-C Hub mit 11 Ansc...
Sie sind genervt von den begrenzten Anschlüssen Ihres Tablets? Sie lieben es, Online-Spiele zu spielen, aber Sie haben keine RJ45-Buchse an Ihrem neuen Notebook? Oder vielleicht möchten Sie einen U...
Hören Sie sich während des Ladens mit bis zu 60 W Musik an und nehmen Sie Anrufe entgegen. Statten Sie Geräte, die nur einen USB-C-Anschluss haben, einfach mit einem zweiten aus, um ohne Unterbrech...
Hören Sie sich während des Ladens mit bis zu 60 W Musik an und nehmen Sie Anrufe entgegen. Wenn Sie ein Gerät mit nur einem USB-C-Anschluss haben, können Sie es ohne Unterbrechungen nutzen, während...
Dieser Hub von Delock kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches mit einem Durchmesser von 60 mm eingesetzt und über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen werden. Er erweitert den Comput...
Erweitert einen PC mit USB-A Anschluss um 4 zusätzliche USB-A SuperSpeed Ports - Zusätzlich 4x USB-A 3.0 Ports mit bis zu 5 Gbps - Das robuste Metallgehäuse und die verschiedenen Aufnahmen ermöglic...
Erweitert Ihr Notebook mit USB-C Anschluss um weitere vier USB -C™ Anschlüsse - 4x USB-C 3.1 Gen1 mit bis zu 5Gbps - Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Slim-Design - Datentransferrate: bis zu 5 Gbps ...
Erweitert Ihr Notebook mit USB-C Anschluss um 2x USB 3.0 sowie 2x USB-C Anschlüssen - 2x USB A 3.1 Gen2 mit bis zu 10Gbps - 2x USB-C 3.1 Gen2 mit bis zu 10Gbps - Hochwertiges Aluminiumgehäuse im Sl...
Verbindet bis zu 3 HDMI-Geräte mit einem Monitor, Fernseher oder Plasma-Bildschirm Der digitale 2,55 GHz Amplifier verbessert die Qualität des Signals und erweitert die Übertragungsentfernung auf b...
Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s - Großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose Anstecken auch von breiten Steckern - Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhinde...
High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - Ein-/Ausschalter ermöglicht eine energiesparende Benutzung der Geräte - Topside Socket ermöglicht einfaches und bequemes Anstecken der USB-Geräte...
High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - Topside Socket ermöglicht einfaches und bequemes Anstecken der USB-Geräte an der Oberfläche - Großer Buchsenabstand ermöglicht das problemlose An...
High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - Extra Netzteil zur stabilen, geräteunabhängigen Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte - Abnehmbares USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Note...
High-Speed-Datenübertragung von bis zu 480 Mbit/s - Extra Netzteil zur stabilen, geräteunabhängigen Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte - Abnehmbares USB-Kabel zur Verbindung mit PC/Note...
Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s - Extra Netzteil zur stabilen, geräteunabhängigen Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte - Hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse in edl...
Super-Speed-Datenübertragung von bis zu 5 Gbit/s - Extra Netzteil zur stabilen, geräteunabhängigen Stromversorgung der angeschlossenen USB-Geräte - Hochwertiges und robustes Aluminiumgehäuse in edl...
Multiport - dieser USB-C-Hub hält, was er verspricht. Mit neun verschiedenen Anschlussmöglichkeiten, verpackt in kompaktes, schreibtischfreundliches Design, sind sicher auch die passenden für Sie d...
USB auf SATA Konverter ermöglichen die Erweiterung der Speicherkapazität eines Computers durch den Anschluss einer SATA-Festplatte oder einer SSD über den USB Port. Dieser Lindy USB 3.0 auf SATA-K...
USB-3.0-Hub für PCs oder Notebooks zur Erweiterung der verfügbaren USB-Anschlüsse für USB-Festplatten, Mäuse, Drucker, Netzwerkadapter und andere Geräte. Er ist ausgestattet mit einem externen Netz...
Der Sandberg USB-C zu 2 x USB-A + 2 x USB-C Hub macht aus einem USB-C-Anschluss des Rechners 2 USB-C-und 2 USB-A-Anschlüsse. Beispielsweise für den simultanen Anschluss von Maus, Drucker und USB-St...
Der Sandberg USB-C zu 3 x USB-A + 2 x USB-C Hub ermöglicht die Verbindung weiterer USB-Geräte mit dem Computer. Beispielsweise für den simultanen Anschluss von USB-Stick, Drucker und Maus. Der USB-...
Mit dem Sandberg USB 3.0 Hub sind Sie in der Lage, weitere USB 3.0-Geräte an Ihren Computer anzuschließen. Er verfügt über einen integrierten Überlastungsschutz bezüglich der USB 3.0-Eingänge und d...
Mit dem USB-C-/USB 3.0-Konverter können Sie USB-Standardgeräte an den USB-C-Anschluss Ihres Computers anschließen und so den äußerst schnellen USB 3.0-Standard nutzen. Verbinden Sie den Adapter ein...
Dieser USB 3.0/2.0-Hub erweitert Ihren Computer, MacBook oder Chromebook durch den zusätzlichen Anschluss von bis zu 7 USB-Geräten Der USB 3.0-Hub mit 7 Anschlüssen wird direkt an den USB-A-Anschlu...
USB 3.0/2.0 – Hub fügt Ihrem Computer, MacBook oder Chromebook 10 USB-Geräte hinzu Dieser USB 3.0-Hub mit 10 Anschlüssen wird direkt an den USB-A-Anschluss Ihres Computers, Laptops, Macbooks, Ultra...
Erweitern Sie Ihre Möglichkeiten Mit dem USB-C™ Multiport-Hub erhalten Sie den idealen Partner für die neuesten Slimline-Laptops und MacBooks. Zusätzliches Zubehör benötigt mehr Anschlüsse als die ...
USB-C, USB4 und Thunderbolt 3 oder 4 werden bei den heutigen Laptops und Tablets immer beliebter. Mit der zunehmenden Verwendung von USB-Anschlüssen an Laptops nimmt auch deren Anzahl ab. Und wenn ...