Die beste Wahl für mittelgroße Konferenzräume: hohe Audioqualität und natürliche Gesprächsübertragung ohne Unterbrechungen oder Aussetzer dank Vollduplex-Technologie. Abnehhmbare schnurlose DECT-Mi...
Das Cisco Unified IP-Telefon 6901 bietet als Endgerät mit einer Leitung eine kostengünstige Möglichkeit zur Nutzung von Cisco Unified Communications. Mit seinem elegant-schlanken Design eignet sich...
Das GAC2500 ist die ideale Lösung für Ihr Unternehmen, wenn Sie ein leistungsfähiges und qualitativ hochwertiges Audiokonferenzsystem für Ihren Besprechungsraum suchen. Das Konferenzsystem kann bis...
Das GXP1610/GXP1615 ist Grandstream’s Standard IP-Telefon ist ausgerichtet für kleine und mittelständische Unternehmen sowie für den Einsatz im Home-office. Das Linux-basierte Modell verwaltet ein ...
Mit dem GXP2135 bietet Grandstream ein weiteres Modell mit virtuellen BLF/Kurzwahltasten und setzt somit das papierlose Design der Telefone fort. Neben der vielversprechenden Optik, in Verbindung m...
Das D3 Erweiterungsmodul ermöglicht es, die Funktionstasten der D3xx-Telefone mit USB-Port zu erweitern und eine Vielzahl von Nebenstellen und Gespräche übersichtlich und komfortabel zu verwalten. ...
Das D345 mit seinem eleganten und zeitlosen Design ist ein hochwertiges Geschäftstelefon, das 12 Identitäten unterstützt und mit Blick auf die Anforderungen der IT Service Provider entwickelt wurde...
Das Design des D745 ist sowohl ästhetisch ansprechend als auch außerordentlich praktisch für Benutzer, für die es ein zentrales Werkzeug bei ihrer täglichen Arbeit ist. Es ist nicht nur leicht zu b...
Das D862 ist ein formschönes Einstiegsgerät der D8xx Serie von Snom. Seine übersichtliche Gestaltung macht es ideal für jeden Schreibtisch. Ausgestattet mit einem schönen, 40° stufenlos verstellbar...
Das D865 ist ein wahrer Alleskönner - perfekt geeignet für diejenigen, die viel und intensiv mit ihrem Telefon arbeiten. Das über 40° stufenlos neigbare LC Display verfügt über kristallklare Farben...
Dieses leistungsstarke Gerät ist mehr als nur ein Telefon: Neben HD-Audio und all den hochwertigen Telefoniefunktionen, die Sie von Unify erwarten, bietet das CP600 zahlreiche Interoperabilitätsfun...