Stromversorgung und Datenübertragung mit bis zu 10G-Bandbreite und 30 Watt Leistung über nur ein Netzwerkkabel - für PoE-fähige Geräte wie Accesspoints, IP-Telefone oder IP-Kameras - PoE-Stromverso...
Stromversorgung und Datenübertragung mit bis zu 1Gbps-Bandbreite und 85 Watt Leistung über nur ein Netzwerkkabel - für PoE-fähige Geräte wie Accesspoints, IP-Telefone, POS-Systeme oder IP-Kameras -...
Mehr Reichweite für PoE-Verbindungen Der Intellinet Gigabit High-Power PoE+ Extender, Modell 560962, verlängert die Reichweite einer Verbindung zwischen PoE-Quelle und PoE-Endgerät per Cat5- oder C...
60 Watt Power für das Internet of Things (IoT) Der Intellinet Gigabit Ultra PoE Injektor bringt Daten und die Power von bis zu 60 W zu Ihren IoT-Anwendungen, sei es Beleuchtung, Sensoren, Gebäudeau...
10/100 / 1000MbpsDieser PoE Injector ist eine PoE Spannungsversorgung, bestehend aus ein Ethernet-Dateneingangsport und ein Ethernet-Datenausgangsport mit 48 V Spannung (IEEE 802.3af). Jegliche Eth...
Dieser PoE Injector ist eine PoE Spannungsversorgung, bestehend aus ein Ethernet-Dateneingangsport und ein Ethernet-Datenausgangsport mit 48 V Spannung (IEEE 802.3af). Jegliche Ethernet CAT 5 Daten...
PoE-Spannungsversorgung für REG-Montage, Ausgangsleistung: 80 W, für bis zu 3 PoE+ Geräte (Klasse 0-3), 6 TE (1TE=18 mm), lichtgrau (ähnlich RAL 7035).
Eigenschaften Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Ebenfalls wird PoE mit übertragen, somit können PoE Geräte (z.B. IP Kamera, SIP Telefon, IP Tür...
Eigenschaften Mit dem 2wIP kann eine Netzwerkverbindung über eine 2-Draht Leitung hergestellt werden. Ebenfalls wird PoE mit übertragen, somit können PoE Geräte (z.B. IP Kamera, SIP Telefon, IP Tür...