Dieser USB-C-auf-DisplayPort-Adapter/Wandler eignet sich optimal für das Anzeigen von Präsentationen, Bildern und anderen Audio-/Videoinhalten vom USB-C-Anschluss eines Laptops oder Tablet-PCs auf ...
Dieser Audio-/Video-Adapter USB-C auf HDMI eignet sich ideal, um ein Gerät mit einem USB-Anschluss Typ C an einen HDTV-Bildschirm, Projektor oder ein anderes Display mit HDMI-Anschluss zu verbinden...
Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an versc...
Kurzbeschreibung Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Ada...
Kurzbeschreibung Dieser Adapter von Delock ist für den Anschluss eines Displayport Monitors an einen Computer mit USB-C™ Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit k...
Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um zwei Video-Schnittstellen (HDMI, VGA) - Anschluss eines TVs, Monitors oder Projektors mit einem HDMI- bzw. VGA-Anschluss an Ihrem USB-C™ Gerät - Erweitert Ihr USB-C™ G...
Ermöglicht den Anschluss von Monitor, Beamer and einem USB-C™ Gerät - Erweitert Ihr USB-C™ Gerät um einen VGA-Anschluss - Unterstützt Full HD (1920x1080p / 60Hz) - USB-Version: USB 3.1 (Gen. 1) - E...
Erweitern Sie Ihre Anzeigemöglichkeiten auf andere Geräte mithilfe des USB-C 3.2 Gen 1 to HDMI Graphic Adapters - 1x USB-C 3.2 Gen 1 - Anschluss zum Host - 1x HDMI Anschluss - Max. Auflösung 4K/60H...
Der Lindy USB 2.0 Chipkartenleser erlaubt den Zugriff auf eine Vielzahl von Chipkarten von einem PC oder Mac-Computer mit USB-Anschluss Typ A. Er unterstützt relevante Industriestandards wie z.B. I...
Dieses optische USB 3.0 Kabel überträgt Daten verlustfrei über größere Distanzen als herkömmliche Kupferkabel bei gleichbleibend hohen Datenraten bis 5Gbit/s. Bis zu 3 Kabel können hintereinander ...
Multifunktionskonverter erweitert einen USB Typ C-Port um einen VGA-Port, einen USB 3.0-Port und einen Typ C-Ladeport - Erleben Sie High-Definition (HD)-Bilder auf einem VGA-Monitor, Beamer oder ei...
Der USB-C-zu-DisplayPort-Adapter wird an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Computers angeschlossen Dieser USB Typ-C-zu-DisplayPort-Adapter (Stecker/Stecker) verbindet einen DP-Monitor, ...
Der USB-C-zu-DisplayPort-Adapter wird an den USB-C- oder Thunderbolt 3-Anschluss Ihres Computers angeschlossen Dieser USB Typ-C-zu-DisplayPort-Adapter (Stecker/Stecker) verbindet einen DP-Monitor, ...