Akyga® AK-AV-18 ist ein USB-Typ-C-auf-HDMI-Kabel, mit dem Sie Ihr Smartphone oder Tablet an einen Fernseher oder Monitor anschließen können. Es ist ideal für diejenigen, die einen Film oder Dias au...
Das HDMI-Kabel von hoher Qualität und mit der Länge von 1 m, bestimmt für einen Anschluss von Geräten, die mit miniHDMI-Schnittstellen ausgestattet sind, an Geräte mit HDMI-Schnittstellen. Der High...
High Speed HDMI® with Ethernet ist der neuste HDMI Standard und unterstützt die folgenden HDMI Eigenschaften: - Full HD 3D - Deep Color und 4K2K bis 1080p mit einer Frequenz von 340 MHz - HDMI-Ethe...
Details: - High Quality - Metallstecker mit vergoldeten Kontakten - AWG28 - Kabel - Ø 7,3 mm - Farbe Kabel: schwarz - Farbe Stecker: schwarz/silber High Speed HDMI® with Ethernet ist der neuste HDM...
Dieses HDMI Kabel von Delock dient der Verbindung zwischen Geräten mit HDMI Schnittstelle, wie z. B. Fernsehgeräten, Blu-ray Playern, Bildschirmen oder Beamern. Durch die Unterstützung einer maxima...
Das Digitus 8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation mit höheren Auflösungen, höher...
Das Digitus 8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation mit höheren Auflösungen, höher...
Das Digitus 8K HDMI Ultra High Speed Anschlusskabel erfüllt bereits die Anforderungen zukünftiger hochauflösender Geräte (TV, Beamer, Monitor) der nächsten Generation mit höheren Auflösungen, höher...
Für hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 (1080p) Bildpunkte - Hochwertige Materialien sowie geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität - Verg...
Der Zukunft voraus! Sie haben sich einen 8K-TV gegönnt - zum Gesamtpaket gehört auch das Kabel. Mit unserem 8K-Kabel genießen Sie die scharfen Vorteile dieser Auflösung: reibungslose Bildübertragun...
HDMI™-Kabel für perfekte, hochauflösende Ultra-HD-Kino-Qualität 4096 x 2160 (4k) Bildpunkte - AOT sendet HDMI™-Signale über störungsunanfällige Lichtwellen: Das ermöglicht einen optimalen, verlustf...
Mit seinem robusten 2 m langen geflochtenen Kabel ist dieses HDMI-Kabel die ultimative Lösung für ein Ultra HD-Setup für Ihren Laptop, Computer oder Ihr Spielgerät. Das LINQ 8K/60Hz HDMI-auf-HDMI-K...
Das HDMI High Speed mit Ethernet-Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 bei 60 Hz, Ultra HD, 4K und 3D. Die vergoldeten Stecker ga...
Das HDMI High Speed mit Ethernet-Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 bei 60 Hz, Ultra HD, 4K und 3D. Die vergoldeten Stecker ga...
Das HDMI High Speed mit Ethernet-Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 bei 60 Hz, Ultra HD, 4K und 3D. Die vergoldeten Stecker ga...
Das HDMI High Speed mit Ethernet-Anschlusskabel von LogiLink überträgt Audio, Video und Daten. Es unterstützt Auflösungen bis zu 3840x2160 bei 60 Hz, Ultra HD, 4K und 3D. Die vergoldeten Stecker ga...
Die neueste Aktualisierung der HDMI™-Spezifikation unterstützt verschiedene höhere Videoauflösungen und Aktualisierungsraten von 8K bei 60 Hz und 4K bei 120 Hz, sowie Auflösungen bis zu 10K. Dynami...
ROLINE Ultra HDMI Aktiv Optisches 8K Kabel, 30 m Mit unserem UHD (7680x4320 @60Hz) fähigen HDMI Glasfaserkabel haben Sie die Möglichkeit, eine Verbindung von bis zu 30m zwischen Ihren Endgeräten he...