Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 12 Keystone Modulen geeig...
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 12 Keystone Modulen geeig...
Dieses Patchpanel von Delock ist mit zwölf LC Quad Kupplungen ausgestattet und eignet sich für den Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank. Mit den LC Quad Kupplungen können LWL Stecker einfach miteina...
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 8 Netzwerkkabel installieren.
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 8 Netzwerkkabel installieren.
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 8 Netzwerkkabel installieren.
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 8 Netzwerkkabel installieren.
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 24 Keystone Modulen geeig...
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 48 Keystone Modulen geeig...
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Snap-In Montage von 48 Keystone Modulen geeig...
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 16 Netzwerkkabel installieren.
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 16 Netzwerkkabel installieren.
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 24 Netzwerkkabel installieren.
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Netzwerkschrank verwendet werden. An den LSA-Leisten lassen sich mit einem Auflegewerkzeug bis zu 48 Netzwerkkabel installieren.
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Dieses Patchpanel von Delock kann als Verteiler an der Wand oder in Gehäusen verwendet werden. Zusätzlich werden Klammern zur Hutschienenmontage mitgeliefert. Durch die standardisierten Abmessungen...
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 10″ Geräteschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Montage von Easy 45 Modulen geeignet. Easy 45 v...
Dieses Patchpanel von Delock kann zum Einbau in einen 19″ Geräteschrank verwendet werden. Durch die standardisierten Abmessungen ist es zur einfachen Montage von Easy 45 Modulen geeignet.
Sehr platzsparend (nur 0,5HE) - Mit Staubschutzkappen- Hervorragende Leistung und Verbindungsqualität für Ihr Netzwerk. Das DIGITUS® 24-Port 0,5HE Patch Panel bietet Ihnen eine hohe Packdichte. Da ...
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk - Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse - Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung - Kabelinstallatio...
Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - Robustes Patch Panel mit stabilem Metallgehäuse - Komplette Abschirmung von Gehäuse und Schirmkontaktierung - Kabelinstallati...
Spleißboxen werden überwigend im Netzwerk-Schrank verbaut um die dort zusammenlaufenden Glasfaser-Kabel zu bündeln - vergleichbar mit einem Patchpanel für - Im Netzwerk-Schrank kann das Signal des ...