Mit dem Lightning auf USB 3 Kamera-Adapter ist es ganz einfach, Fotos und Videos von deiner hochauflösenden Digitalkamera auf dein iPad Pro zu übertragen. Nachdem du den Lightning auf USB 3 Kamera-...
"Das USB-C-zu-DisplayPort-Kabel ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Laptop zu einem DisplayPort-Eingang an einem Projektor oder einem Bildschirm, was es zur idealen Lösung für das B...
Das USB-C-zu-DisplayPort-Kabel ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Laptop zu einem DisplayPort-Eingang an einem Projektor oder einem Bildschirm, was es zur idealen Lösung für das Bü...
Das USB-C-zu-DisplayPort-Kabel ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Laptop zu einem DisplayPort-Eingang an einem Projektor oder einem Bildschirm, was es zur idealen Lösung für das Bü...
Das USB-C-zu-DisplayPort-Kabel ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Laptop zu einem DisplayPort-Eingang an einem Projektor oder einem Bildschirm, was es zur idealen Lösung für das Bü...
Das USB-C-zu-DisplayPort-Kabel ist eine direkte Verbindung von einem USB-C-fähigen Laptop zu einem DisplayPort-Eingang an einem Projektor oder einem Bildschirm, was es zur idealen Lösung für das Bü...
This Delock adapter can be connected to your PC or notebook via the USB 3.0 interface and you can use an additional monitor and have an additional network interface. The adapter can mirror and exte...
Dieser Delock Adapter ist für den Anschluss eines HDMI Monitors an einen Computer mit USB-C Schnittstelle und Displayport Alternate Mode Unterstützung geeignet. Somit kann der Adapter an verschiede...
Dieser Adapter von Delock entspricht mit seiner MHL Schnittstelle, einer Kombination aus USB und HDMI, dem Anschluss der neuesten Smartphones und Tablet-PCs. Sie können z.B. Ihr Smartphone, mit Hil...
Dieses Kabel von Delock ermöglicht den Anschluss eines DisplayPort Monitors an ein Gerät mit USB-C oder Thunderbolt 3 Schnittstelle, wie z. B. ein MacBook oder ein Chromebook. Die Schnittstelle mus...
Dieser Adapter von Delock entspricht mit seiner MHL Schnittstelle dem Anschluss der neuesten Smartphones und Tablet-PCs. Sie können z.B. Ihr Smartphone, mit Hilfe eines optionalen VGA Kabels, an ei...
Kurzbeschreibung Nutzen Sie diesen USB 2.0 zu HDMI Adapter von Delock, um weitere Monitore, LCD Displays oder Projektoren an Ihren PC bzw. an Ihr Notebook über die USB 2.0 Schnittstelle anzuschließ...
Nutzen Sie diesen USB 3.0 zu HDMI Adapter von Delock, um weitere Monitore, LCD Displays oder Projektoren an Ihren PC bzw. an Ihr Notebook über die USB 3.0 oder die USB 2.0 Schnittstelle anzuschließ...
Konvertiert die Audio/Video-Signale über die USB-C Schnittstelle in HDMI Signal in UHD 4K. - Unterstützt 4K / 30 Hz - Latenz: Zero frame delay - Stromversorgung über USB-C Anschluss - kein Netzteil...
USB-C™ - DP Grafikadapter für alle USB Type-C™ Computer - Universeller USB-C™ Grafikadapter mit DisplayPort™ Ausgang - Volle 4K-Auflösung bei 30 Hz - Mit integrierter Audioübertragung für Hörgenuss...
USB-C™ Grafik Adapter mit USB 3.0 und Ladefunktion (PD) für alle Computer mit Type-C™ Anschluß - Universeller USB Grafik Adapter mit HDMI Ausgang - Inklusive 1 USB 3.0 Port - 1 x HDMI (UHD Auflösun...
3 zusätzliche Grafik-Schnittstellen an Ihrem Notebook (HDMI, DP & VGA) - Betrieb von bis zu 3 Monitoren zeitgleich - 3x Videoschnittstellen (HDMI, DP, VGA) zum Anschluss von bis zu drei Monitoren z...
Micro-USB auf HDMI Adapterkabel Erweitert den USB-Port eines Mobiltelefons zu einem Standard HDMI-Port Unterstützt alle MHL-fähigen Mobiltelefone und Tablet-PCs Ermöglicht den Zugriff auf die Inhal...
Micro-USB auf HDMI Adapterkabel Erweitert den USB-Port eines Mobiltelefons zu einem Standard HDMI-Port Unterstützt alle MHL-fähigen Mobiltelefone und Tablet-PCs, 11-pin Ermöglicht den Zugriff auf d...
MHL+-Adapter; micro USB (MHL+) > VGA Übertragung von Video- und Audiosignalen MHL+ (Mobile High-Definition Link) vereint alle mobilen kabelgebundenen Schnittstellen, dient also als VGA Ausgang, USB...
USB-C™ Adapter - DVI - zum Anschluss zwischen USB-C™ und DVI Geräten - spiegelt Signale von USB-C™ auf DVI-Geräte - unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz - geeignet für Computer und Smart ...
USB-C™ Adapter - VGA - zum Anschluss zwischen USB-C™ und VGA Geräten - spiegelt Signale von USB-C™ auf VGA-Geräte - unterstützt eine Auflösung bis 1920*1080p@60Hz - geeignet für Computer und Smart ...
zum Anschluss eines PC/Notebook/MacBook/Tablet mit USB-C an einen DisplayPort-Monitor/TV oder Beamer zur Übertragung digitaler Audio-, Videodaten und Signale - USB-C-Adapter für perfekte, hochauflö...
zum Anschluss eines PC/Notebook/MacBook/Tablet mit USB-C an einen VGA-Monitor/TV oder Beamer zur Übertragung digitaler Videodaten und Signale - hochauflösende Full-HD-Qualität bis 1920 x 1080 Bildp...
Funktion Der IB-AC519 SlimPort zu HDMI Adapter kann Videosignale direkt vom SlimPort-fähigen mobilen Gerät, wie Mobiltelefon oder Tablet-PC, an ein HDMI-Display wie TV wiedergeben. Mit der Micro-US...
4K Pixel gefällig? Der IB-AC534-C USB Type-C zu 4K@60Hz HDMI® Adapter ist für alle Notebooks/PCs oder mobile Geräte mit USB Type-C Schnittstellen. Mit diesem Adapter lassen sich alle HDMI Endgeräte...
Flexibel erweiterbar! Mit dem Splitter IB-SPL1029AC schließen Sie ganz einfach zwei HDMI®-Monitore an. Aber das ist erst der Anfang! Kombinieren Sie bis zu vier Adapter an einem Windows® Computer, ...
Die MHL (Mobile High-Definition Link) Technologie ermöglicht mobilen Geräten (Smartphone, Digital-Kamera,.......) mit entsprechender Schnittstelle die Übertragung von Audio-/Video-Signalen an HD-TV...
Der UA0237 ermöglicht es seinem Beutzer eine Verbindung zwischen Macbook/Chromebook und einem Monitor oder Fernseher mit VGA-Schnittstelle herzustellen. Das angeschlossene Display kann als Spiegel-...
Ermöglicht den zusätzlichen Anschluß eines Monitors, LCD Projektors oder anderen SVGA Gerätes an einem Notebook oder Desktop Computer Der MANHATTAN Hi-Speed USB 2.0 SVGA Konverter erhöht die Produk...
Zum Anschluss einer USB Typ C-Quelle an ein DVI-Display Der Manhattan USB 3.1 Typ C auf DVI-Konverter ermöglicht den schnellen, einfachen und praktischen Anschluss eines Zuspielgeräts mit USB Typ C...
Connect the new Surface Book 2 with built-in USB-C port to an HDMI-compatible display to share pictures or videos on your big-screen HDTV. HDMI 2.0 compatible and 4K-ready, this is an active-format...
Erweitern Sie Ihr Equipment einfach und kostengünstig mit dem Sandberg USB to Serial Link. Haben Sie ältere Geräte, die für Sie wertvoll sind? Die eine serielle Verbindung benötigen, die Ihr neuer ...
Der U244-001-VGA-R USB 2.0-zu-VGA-Dual-Monitor-Adapter zeigt Videos auf einem VGA-Monitor oder -Projektor über den USB 2.0-Anschluss Ihres Computers oder Laptops an. Sie können das Video von Ihrer ...