Dieses Aluminium-Gehäuse von Delock ermöglicht den Einbau zweier M.2 SSDs im 2280, 2260, 2242 und 2230 Format, es kann via USB an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Bei der Verwendung...
An diesen Konverter von Delock kann eine M.2 SSD im 2280 Format angeschlossen werden. Der Konverter kann intern über die U.2 68 Pin Schnittstelle in das System eingebunden werden.
Externes 2,5" SDD/HHD-Gehäuse, SATA I-III auf USB 3.0 mit edlem Aluminium-Gehäuse - Unterstützt SATA I-III SSDs/HDDs mit einer Bauhöhe von 9,5 mm oder 7,0 mm - Unterstütze Kapazität: bis zu 2 TB - ...
Externes Festplattengehäuse aus gebürstetem Aluminium. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play und dem USB 3.1 Generation II Anschluss ist das Festplattengehäuse im Handumdrehe...
Das FANTEC ALU-25B31 ist ein kompaktes Festplattengehäuse zum Einbau einer 2,5" (6,35cm) SATA Festplatte oder SSD. Mit USB 3.1 SUPERSPEED+ sind Datenraten von bis zu 10 Gbit/s möglich und das "UASP...
Externe Festplatte aus gebürstetem Aluminium mit SUPERSPEED+ USB 3.1 Anschluss. Durch die einfache und schnelle Installation mit Plug & Play und dem SUPERSPEED+ USB 3.1 ist die Festplatte im Handum...
Das GRAUGEAR G-5251 unterstützt 5,25“ Blu-Ray/DVD/CD Laufwerke. Mit diesem externen Gehäuse wird ein internes 5,25“ SATA-Laufwerk zu eurem extern nutzbaren „Partner“ für Notebooks, PCs usw. welche ...
Mit dem ToughArmor MB720M2K-B stellt ICY DOCK den weltweit ersten Vierfach-Wechselrahmen für M.2 NVMe SSDs vor. M.2 NVMe SSDs müssen somit nicht länger auf dem Motherboard oder Erweiterungskarten m...
Mit dem ToughArmor MB834M2K-B stellt ICY DOCK den weltweit ersten werkzeuglosen 2x M.2 PCIe NVMe SSD Wechselrahmen vor. So müssen Sie Ihre M.2 NVMe SSDs nicht mehr auf dem Motherboard oder einer Er...
Externes Gehäuse für 6,35cm/2,5“-SATA-Festplatten. Stilvolles, modernes Design und USB 3.1-Gen. 2-Typ C-Anschluss für höchste Datenübertragungsgeschwindigkeiten.
Die Lindy USB 2.0 Aktivverlängerung verwendet aktive Elektronik, um die Kabellänge eines USB 2.0 Devices um 20m zu verlängern. Dabei werden weiterhin Datentransferraten bis 480Mbit/s unterstützt. D...
Der Lindy USB Typ C auf DVI Konverter ermöglicht den Anschluss eines DVI-Monitors an einen Computer mit USB Port Typ C und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung. Der Konverter wird über den USB ...
USB-3.2-Gen-2-Type-C-Schnittstelle mit SuperSpeed-Übertragung bis 10 Gb/s Unterstützt verschiedene Längen von M.2-SSDs (22 x 42 mm, 22 x 60 mm, 22 x 80 mm) Einfaches und intuitives Installationsdes...