Das CB-01-Kabel wurde auf möglichst geringe Leitungsverluste abgestimmt und gewährleistet hochauflösende Videoübertragungen in Multimediainstallationen mit AG Neovo-Displays. Die vergoldeten Anschl...
Dank des Mini-DisplayPort-auf-VGA-Adapters können Sie Geräte mit Mini-DisplayPort an Bildschirme mit VGA-Buchse anschließen. Der Adapter ist die ideale Lösung für Macintosh-Produkte wie MacBook, Ma...
Akyga® AK-AD-11 ist ein moderner Konverter, mit dem ein Laptop oder Computer mit DisplayPort-Ausgang an einen Monitor, ein Fernsehgerät oder einen Projektor mit HDMI-Eingang angeschlossen werden ka...
Akyga® AK-AD-38 ist ein hochwertiger Mini DisplayPort (DP)-zu-HDMI-Konverter. Er wird für die Verkabelung von Audio- und Videogeräten verwendet. Er kann für den Anschluss eines Laptops an einen ext...
Dieser DVI Adapter mit einer Kabellänge von ca. 20cm und goldbeschichteten Anschlüssen, ermöglicht den Anschluss von einem weiteren DVI und VGA Gerät. - Anschluss: DVI 24+5 Stecker zu DVI 24+5 und ...
HDMI 19pol Stecker auf DVI-D 18+1 Stecker Anschlusskabel 15m, Good Connections Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mit DVI-D Aus...
Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mit DVI-D Ausgang angeschlossen werden und überträgt die digitalen Signale auf einen Beamer ...
HDMI 19pol Stecker auf DVI-D 18+1 Stecker Anschlusskabel, vergoldet, 5m, Good Connections Dieses Kabel wird zum Anschluss von digitalen Endgeräten benötigt. Das Kabel kann z.B. an einen Computer mi...
Das SmartFLEX USB-C™ an DisplayPort 1.2 Adapterkabel von Good Connections® verbindet den USB-C™ bzw. Thunderbold™ 3 Anschluss der Signalquelle, beispielsweise ihres Smartphones, MacBooks, Ultrabook...
Das SmartFLEX USB-C™ an DisplayPort 1.2 Adapterkabel von Good Connections® verbindet den USB-C™ bzw. Thunderbold™ 3 Anschluss der Signalquelle, beispielsweise ihres Smartphones, MacBooks, Ultrabook...
Das SmartFLEX USB-C™ an DisplayPort 1.2 Adapterkabel von Good Connections® verbindet den USB-C™ bzw. Thunderbold™ 3 Anschluss der Signalquelle, beispielsweise ihres Smartphones, MacBooks, Ultrabook...
Der Adapter ermöglicht es z.B. ein MacBook, iMac Intel, und Powerbook 12" DP der neusten Generation mit einem Monitor mit HDMI Anschluss zu verbinden. - unterstützt MiniDP 1.2, abwärtskompatibel zu...
Die DisplayPortSchnittstelle ist eine neue Technologie zur Verbindung von Workstation (PC) oder Notebook mit TFT-Monitoren oder Plasma/LCD TV Geräten, die über die entsprechende Schnittstelle verfü...
Die DisplayPortSchnittstelle ist eine neue Technologie zur Verbindung von Workstation (PC) oder Notebook mit TFT-Monitoren oder Plasma/LCD TV Geräten, die über die entsprechende Schnittstelle verfü...
Die DisplayPortSchnittstelle ist eine neue Technologie zur Verbindung von Workstation (PC) oder Notebook mit TFT-Monitoren oder Plasma/LCD TV Geräten, die über die entsprechende Schnittstelle verfü...