Twin-Port-USB-Hub mit abnehmbaren 1.5m USB-Kabel. Stromversorgung erfolgt über USB. Kompatibel mit allen USB-Geräten. Serienmäßig im Lieferumfang zur SpaceMouse Pro Wireless enthalten.
Hoch flexible, grün-gelbe 6mm² Verlängerungsleitung mit 3-fach-Dose für den Potentialausgleich. Eine Seite montierte, 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite 3 Einbaudose...
Hoch flexible, grün-gelbe 6mm² Verlängerungsleitung mit 8-fach-Dose für den Potentialausgleich. Eine Seite montierte, 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite 8 Einbaudose...
Hoch flexible, grün-gelbe 6mm2; Verlängerungsleitung mit 8-fach-Dose für den Potentialausgleich. Eine Seite montierte, 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite 8 Einbaudos...
Hoch flexible, grün-gelbe 6mm² Verlängerungsleitung mit 3-fach-Dose für den Potentialausgleich. Eine Seite montierte, 90° abgewinkelte Buchse mit federnder Kontaktlamelle, andere Seite 3 Einbaudose...
Der USB Hub von Delock kann via USB Type-C™ Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfügt über zwei USB Typ-A Buchsen sowie über zwei USB Type-C™ Buchsen. Es können b...
Dieser stabile, industriefähige USB Hub von Delock im Metallgehäuse wird an einem Computer über den USB Typ-A Anschluss angeschlossen. Er erweitert den Computer um 10 USB Typ-A Anschlüsse. Der Hub ...
Dieser Hub von Delock kann in einen 3.5″ Schacht des PCs eingebaut werden. Er wird intern über einen USB Pfostenstecker an das Mainboard angeschlossen. Es können bis zu 10 USB Geräte, wie z. B. Doc...
Dieser Hub von Delock kann in einen 3.5″ Schacht des PCs eingebaut werden. Er wird intern über einen USB Pfostenstecker an das Mainboard angeschlossen. Es können bis zu sieben USB Geräte, wie z. B....
Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 4 USB Typ-A Geräte mit dem Hub verbunden werden. Der Hub verfügt über einen US...
Dieser Hub von Delock kann in eine vorhandene Aussparung des Schreibtisches mit einem Durchmesser von 60 mm bzw. 80 mm eingesetzt werden, um diese für die Durchführung der Monitor-, Tastatur- und M...
Der USB Hub von Delock kann via USB Type-C™ Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfügt über drei USB Typ-A Buchsen sowie über vier USB Type-C™ Buchsen. Es können v...
Der USB Hub von Delock ist der mobile Begleiter für Notebooks oder Tablets mit USB Type-C™ Anschluss. Es können bis zu 4 USB Typ-A Geräte mit dem Hub verbunden werden. Unterstützt SuperSpeed USB 10...
3-in-1 Multi-Ladekabel für den Anschluss von Geräten mit USB-C, Micro-USB oder 8-Pin-Anschluss an einen USB-A Anschluss - Jederzeit portable Geräte laden - Kompakte Größe: Je 15 cm Kabel zu jedem A...
Erweitert Ihr Notebook mit USB-C oder USB A Anschluss mit 4 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports. - Zusätzlich 4x USB A 3.0 mit bis zu 5Gbps an einen USB A oder USB-C Anschluss - USB-C 3.0 und USB A ...
Erweitert Ihr Notebook mit USB-C oder USB A Anschluss mit 4 zusätzlichen USB Super-Speed-Ports. - Zusätzlich 4x USB A 3.0 mit bis zu 5Gbps an einen USB A oder USB-C Anschluss - USB-C 3.0 und USB A ...
Erweitert einen PC mit USB-A Anschluss um 7 zusätzliche USB-A SuperSpeed Ports - Zusätzlich 7x USB-A 3.0 Ports mit bis zu 5 Gbit/s - Das robuste Metallgehäuse und die verschiedenen Aufnahmen ermögl...
Mit der EX-1329 können Sie Windows, Linux oder MAC Rechner/Notebook über den USB 3.0 mit A– oder C-Buchsen Ausgang, gleichzeitig in vier 10/100/1000Mbps Netzwerke oder Internet einbinden. Die EX-13...
Die EX-47049 Erweiterungs-Metallbox stellt acht serielle RS-232 , 422 und 485 High Perfor-mance UART 16C1050 Ausgänge zur Verfügung. Jedem Port kann unabhängig der Schnittstel-len Type eingestellt ...
Maximale Konnektivität für jedes Tablet, Smartphone oder Laptop über nur einen USB-Port: Der Slim-Hub vervielfacht den Anschluss passend für alle USB-A-Geräte und liefert gleichzeitig SuperSpeed-Da...
USB-C™-Stecker (USB 3.2) > 1x USB-A-Buchse (USB 3.2), 3x USB-A-Buchse (USB 2.0) Maximale Konnektivität für jedes Tablet, Smartphone oder Laptop über nur einen USB-C™-Port: Der Slim-Hub vervielfacht...
USB-C™-Stecker > 1x USB-A-Buchse (USB 3.2), 1x USB-C™-Buchse (USB 2.0), 2x USB-A-Buchse (USB 2.0) Maximale Konnektivität für jedes Tablet, Smartphone oder Laptop über nur einen USB-C™-Port: Der Sli...
Kein Steckplatz mehr frei? Wenn Sie vorhandene USB 3.0 Geräte auch an den neusten mobilen Geräten und Laptops mit USB Type-C™ verwenden wollen, schafft dieser kompakte Hub schnell Abhilfe. Man verw...
Kein Steckplatz mehr frei? Wenn Sie viele USB 3.0 Geräte nutzen wollen aber nicht ausreichend Steckplätze frei sind, schafft dieser kompakte Hub schnell Abhilfe. Man verwendet einen einzigen USB 3....
InLine Premium USB 2.0 Verlängerung mit Magnet-Standfuss und vergoldeten Kontakten. Mit der Verlängerung können Sie USB 2.0 Geräte direkt am Arbeitsplatz anschließen, ein mühsames Anstecken am PC-G...