Dieser RS-232 Adapter von Delock ist für die Konsolensteuerung an CISCO Routern, Switches, Accesspoints und anderen kompatiblen Geräten via PC oder Notebook geeignet.
Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. Die drei LEDs an dem RS-232 Port zeigen den Sende- und E...
Kurzbeschreibung Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. LED Anzeige Drei LEDs am RS-232 Port zeig...
Dieser USB Typ-A zu seriell Adapter von Delock bietet einen RS-232 Anschluss für Messgeräte, POS-Systeme, Drucker, Modems, IoT Geräte etc. und erfüllt außerdem die Anforderungen an einen erweiterte...
Dieses USB TTL Kabel von Delock eignet sich aufgrund seines großen Temperatureinsatzbereiches besonders für industrielle Anwendungen. Es kann z. B. beim Anschluss von Pegelwandlern, Schnittstellens...
Dieses SAS Kabel von Delock kann zum internen Anschluss von verschiedenen SAS Geräten verwendet werden, z. B. von einem Kontroller mit Mini SAS Anschluss an 4 HDDs mit SATA Anschlüssen.
Dieses serielle RS-232 Kabel von Delock ist u.a. für die Gigabyte Mainboards der GA-Hxxxx und GA-Nxxxx Serien sowie für das Fujitsu D3474-B geeignet. Diese Systeme werden damit um einen externen RS...
Dieser USB Type-C™ zu seriell DB9 Adapter mit RS-232 Tester von Delock kombiniert zwei Funktionen in einem Gerät. Der RS-232 Anschluss bietet eine Verbindung für serielle Drucker, Messgeräte, Masch...
Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet zwei RS-232 DB9 Anschlüsse für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc. An jedem der RS-232 Ports zeigen drei LEDs den Sende- und Em...
Dieser USB Type-C™ zu seriell Adapter von Delock bietet vier RS-232 DB9 Anschlüsse für Drucker, Messgeräte, Steuerungen, IoT Geräte etc. An jedem der RS-232 Ports zeigen drei LEDs den Sende- und Em...
Dieser USB Typ-A zu seriell DB9 Adapter mit RS-232 Tester von Delock kombiniert zwei Funktionen in einem Gerät. Der RS-232 Anschluss bietet eine Verbindung für serielle Drucker, Messgeräte, Maschin...
Verbindet serielle Geräte via USB Type-C™ an einen PC - Ermöglicht den Datenaustausch zwischen PC und seriellen Geräten (Maschinensteuerungen, Modems, Sensoren, etc.) - Entspricht dem USB 2.0 Stand...
Stellt eine serielle RS485-Schnittstelle über einen USB-C™ Port zur Verfügung - Ermöglicht Datenaustausch zwischen PCs und seriellen Geräten über den USB-C™ Port (Maschinensteuerung, Modems, Sensor...
Das USB 2.0 zu RS-232 Kabel stellt eine Serielle RS-232/422/485 High Performance UART 16C550 Ausgang zur Verfügung. Er ist entwickelt worden um einen weiteren Seriellen Ausgang für PC, kleine Works...
Der Lindy USB 2.0 Cat.6 Extender überbrückt mit einem Cat.6 UTP (oder höher) Netzwerkkabel Distanzen bis 140m zwischen Computer und 4 Peripheriegeräten. Bei Verwendung von Cat.5e UTP/STP Kabeln kön...
Ideal zum Einsatz im Industrie-Umfeld! -verbindet elektronische POS-Geräte wie Barcode-Scanner und industrielle Kontroll- und Regelanlagen mit PCs und Notebooks über eine USB-Schnittstelle. -stellt...