Kraft zum Hochdrücken von Köpfen bis zu 63 mm Bis zu 40 m³ Beton mit 1x MXF XC406 Akku mit 38 mm Kopf und 2 m Schaft Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit Der MX FUEL™ Akku-Rucksack...
Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit Der Start-Druckknopf liefert sofortige Leistung, eliminiert die sich wiederholenden Bewegungen eines Zugstarts und reduziert Ausfallzeiten, sod...
Kraft zum Hochdrücken von Köpfen bis zu 63 mm Bis zu 40 m³ Beton mit 1x MXF XC406 Akku mit 38 mm Kopf und 2 m Schaft Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit Der MX FUEL™ Akku-Rucksack...
Kraft zum Hochdrücken von Köpfen bis zu 63 mm Bis zu 40 m³ Beton mit 1x MXF XC406 Akku mit 38 mm Kopf und 2 m Schaft Höhere Produktivität durch geringere Einrichtungszeit Kompaktes und schlankes De...
Kompaktes und schlankes Design für hohe Mobilität sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen Tragegurt und Tragegriff für hohe Flexibilität vor Ort und einfachen Transport Ausgestattet m...
Bis zu 40 m³ Beton mit 1x MXF XC406 Akku mit 38 mm Kopf und 2 m Schaft Kompaktes und schlankes Design für hohe Mobilität sowohl für stationäre als auch für mobile Anwendungen Tragegurt und Tragegri...
Keine Kopfschmerzen, die durch Benzingeruch verursacht werden Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die ideale Lösung für die Bearbeitung größerer Flächen und bietet eine benzinähnliche Leistung oh...
Keine Kopfschmerzen, die durch Benzingeruch verursacht werden 2 Stunden pro Ladung mit einem 3,65 m langen Profil Die MX FUEL™-Akku-Vibrationsbohle ist die ideale Lösung für die Bearbeitung größere...
2 Stunden pro Ladung mit einem 3,65 m langen Profil Der bürstenlose POWERSTATE®-Motor liefert eine Leistung von 4,9 mbar bei 9.000 VPM mit einem variablen Geschwindigkeitsregler, der Ihnen maximale...
Milwaukee
4933479771
ab € 2.463,36* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.