4 verstellbare Lichtköpfe Hält dem Sturm stand TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtung mit bis zu 27.000 Lumen im Netzbetrieb und bis zu 20.000 Lumen im Akkubetrieb für Punkt- und Flächenbeleuchtung D...
Bis zu 12 Stunden Laufzeit mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5,0 Ah Akku Strahlerkopf kann um 120° gedreht werden und vorgeschraubte Löcher dienen dem horizontalen und vertikalen Aufhängen Schockresistent...
12 LEDs erzeugen bis zu 6000 Lumen Ausbalancierter Tragegriff Ausziehbares Stativ von 1 m bis 2,20 m für eine Beleuchtung von oben und für schattenfreies Arbeiten Stativ mit niedrigem Schwerpunkt f...
Einspannvorrichtung Tragegriff TRUEVIEW™-Leuchttechnologie 3 Leuchtstufen – 5 LEDs erzeugen auf der höchsten Stufe bis zu 1000 Lumen und ersetzen 250-W-Halogenlampen Schockresistentes Lampenglas üb...
Konzipiert für Kfz-Wartungs- und Serviceberufe Magnetfuß für Montageanwendungen 30 cm Ablagefläche zur Aufbewahrung von Schrauben und Muttern TRUEVIEW™ hocheffiziente Beleuchtungslösung bis zu 1.20...
Das 4-in-1-Stablicht verfügt über eine 4-Modi-Auswahl für eine präzise Fokussierung der Beleuchtung, welche eine vollständige Kontrolle der Strahlleistung und -intensität in jeder Position ermöglic...
Magnetische Befestigung Mit 5 verschiedenen Farbtemperaturen, um die Anforderungen an das echte Sonnenlicht nachzubilden IP54-zertifiziert für Wasser- und Staubbeständigkeit und bis zu 2 m stoßfest...
PACKOUT™ kompatibel 2,1Amp USB-Ausgang Alle drei Schwenklichtköpfe zusammen bieten eine Laufzeit von bis zu 12 Stunden mit einem M18™ REDLITHIUM™ 5.0 Ah-Akku Resistent gegen Staub und Spritzwasser ...
Acht Hochleistungs-LEDs bieten 1500 Lumen Lichtleistung – bis zu 30 % heller als 250-W-Halogenlampen Kompaktes Überroll-Design für lange Lebensdauer Integrierter Handgriff Aufhängung vertikal und h...
Integrierter Griff, welcher zum Tragen oder Anbinden an einer Bühne bestimmt ist Warnung bei niedrigem Ladestand – Lampe fängt an zu blinken 100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE®-M18™-Produktpr...
Federbelastete Klemme Patentierte Eimerklemme für die meisten Eimergrößen IP56 für raue Wetterbedingungen Integrierte Akku-Ladeanzeige Konzipiert für den Einsatz in Hochspannungsumgebungen Zweifach...
Seitliche LED-Linse für eine 90°-Arbeitsbeleuchtung Tragegriff für einfachen Transport Selbstzentrierender Metallhaken zum einfachen Aufhängen über Kopf TRUEVIEW™ – hocheffiziente Beleuchtungslösun...
300° horizontale und 180° vertikale Drehung des Lichtkopfes PACKOUT™ kompatibel TRUEVIEW™ 1400 Lumen Leuchtkraft IP 54: wasser- und staubdicht 3 Modi zur Verwaltung von Output und Laufzeit 300° hor...