Set bestehend aus: 1x Sitzschoner 135 x 82cm, PE weiß 1x Fußraumschoner 38 x 50cm, folienbeschichtetes Papier, rutschfest, wasserundurchlässig 1x Lenkradschoner 40 cm, mit Gummizug, PE weiß 1x Scha...
kein Durchsickern von Flüssigkeiten und Ölen hohe Reißfestigkeit durch auflaminierte, antistatische Folie 38 x 50 cm Papier: 70 g grau Einwegfußmatten mit folienbeschichtetem Papier
100% recycelfähig mindestens aus 50% recyceltem Material hergestellt 200 Sets pro VPE Set bestehend aus: Schonbezug Fußmatte Lenkradschutz Schalthebelschutz Handbremsenschutz
PE-Folie mit Gummizug Durchmesser: 55 cm VE: 250 Stück Stärke: 20mµ Farbe: weiß Der Einweg-Lenkradschoner findet seine Verwendung bei leichten und schweren NFZ und Omnibussen.
Rundumschutz bei Arbeiten im Motorraum mit verstellbaren Klettbändern für die Befestigung an den Außenspiegeln mit herausnehmbarer, rutschhemmender, waschbarer Polsterung im Kotflügelbereich Größe ...
mit Magnet 100 cm x 65 cm mit zwei Werkzeugtaschen Der magnetische Kotflügel-Schoner aus Polyester ist mit zwei praktischen Werkzeugtaschen ausgestattet.
Länge: 300 m Breite: 14 cm Kern-Innen-Ø: 3,8 cm Der Lenkradschoner ist aus einer sehr dünnen transparenten Folie die extrem dehnfähig, rutschfest und gut haftend ist. Der Lenkradschoner dient zum S...
zugelassen für Sitze mit Airbag-Funktion Kunstleder bis 40°C waschbar Nicht geeignet für helle Ledersitze! Der mehrfach verwendbare Sitz-Schonbezug aus Kunstleder ist für Sitze mit Airbag-Funktion ...
Maße: 82 cm x 130 cm Stärke: 13my Rolle à 500 Stück perforiert auch für Sitze mit Seitenairbag zugelassen Diese Einweg Sitzschoner sind auch für Sitze mit Seitenairbag zugelassen.
Maße: 840 x 1400mm Stärke: 17µ 250 Stück pro Rolle permanent antistatisch freigegeben für Daimler Dieser antistatische Sitzschoner lässt sich sehr gut auf ziehen und verrutscht nicht.