zur Verarbeitung von Karosserie-Dichtmassen, Scheibenklebern und spritzbaren Nahtabdichtungen Pistolenkörper komplett Anschlussart: Steckzapfen für Kupplung DN 7,2 Überwurfmutter für spritzbare Nah...
Verwendung unterschiedlicher Kartuschen möglich universeller Einsatz bei der Verwendung von Dicht- und Klebstoffen sofortiger Materialfluss-Stopp durch Schnellentlüftungsventil 70% mehr Kraft durch...
für gewölbte und stark strukturierte Oberflächen Saugtellerdurchmesser: 220mm Tragkraft 80kg CE-Zeichen Sicherheitsanzeige an der Vakuumpumpe Einhandbedienung mit Vakuumpumpe auch für gasdichte Obe...
Der Fensterschaber besteht aus einem schwarzen Kunststoffgriff der wiederum an einen Blechvorsatz befestigt ist. An diesem Blechvorsatz ist am Ende eine Klemmvorrichtung in der die dazugehörige Sch...
reißfester Verschlussring aus Metall mit Bajonetteverschluss kein Verklemmen der Kolbenvordruckstange durch verstärkte Schubplatte für Kartuschen und Beuteldichtstoffen bis 400 ml Leichtdruck-Handp...
Maße Montagekeil: 20,5 x 265 mm Maße Zierleistenkeil: 30 x 200 mm Dieses Set besteht aus zwei Keilen die zum Entfernen von Windschutzscheibenrahmen, Innenverkleidung und sonstigen Zierleisten geeig...
aus Vollmetall für den harten Gebrauch einfaches und sicheres Ersetzten der Klinge mit einer schwarzen Klinge Das extra robuste Cuttermesser aus Vollmetall ist für den harten Gebrauch, ob PKW, LKW,...
mit 2 Funktionsstufen automatisches Zurückfahren bei Nicht-Belastung der Klinge Arretierung für die dauerhaft ausgefahrene Klinge mit einer schwarzen Trapezklinge
Inhalt: 10 x Ersatzklinge 12 mm (Art.-Nr. 8715-57-691) 10 x Ersatzklinge 16 mm (Art.-Nr. 8715-57-692) 10 x Ersatzklinge 20 mm (Art.-Nr. 8715-57-693) 1 x Griff für PU-Schaber (Art.-Nr. 8715-57-694) ...
textilverstärkt hohe Zugfestigkeit sehr gute Klebekraft Panzerband - Das spezielle Gewebeband mit sehr guter Klebekraft Wenn etwas schnell und gut geflickt werden muss, wird immer schnell nach Panz...
textilverstärkt hohe Zugfestigkeit sehr gute Klebekraft Panzerband - Das spezielle Gewebeband mit sehr guter Klebekraft Wenn etwas schnell und gut geflickt werden muss, wird immer schnell nach Panz...
textilverstärkt hohe Zugfestigkeit sehr gute Klebekraft Panzerband - Das spezielle Gewebeband mit sehr guter Klebekraft Wenn etwas schnell und gut geflickt werden muss, wird immer schnell nach Panz...
textilverstärkt hohe Zugfestigkeit sehr gute Klebekraft Panzerband - Das spezielle Gewebeband mit sehr guter Klebekraft Wenn etwas schnell und gut geflickt werden muss, wird immer schnell nach Panz...
Ø 210 mm mit seiner Tragkraft von 120 kg besonders im LKW- und Nutzfahrzeugbereich einsetzbar rutschfeste Griffummantelung mit Sicherheitsmarkierung Sicherheit durch den TÜV-Nord-geprüft
aus stabilem Kunststoff mit hochwertigen Gummisaugnäpfen zum Fixieren und Andrücken von Zierleisten, Scheibenrahmen, Emblemen etc. individuelle Positionierungsmöglichkeiten Anpressdruck mittels Flü...
mit Doppelgelenk Tragkraft: 30 kg Saugflächen: Ø 150 mm, mit Ansaugmechanik Sicherheitsverriegelung hochvergüteter ABS-Kunststoff, säure- und ölunempfindlich speziell für gewölbte Scheiben schwenkb...
zum Ausglasen von verklebten Scheiben und Arbeiten an der Karosserie Anti-Vibrationssystem (bis zu 70% weniger Vibrationen durch vollständige Entkoppelung des äußeren Motorgehäuses) dauerhaft siche...
Stärke 0,9 mm Zuglast: 200 kg für starke Belastung 240 dN Zugkraft ovale Form silikonfrei Oberfläche: Rau Diese Scheibenaustrennschnur hilft mit wenig Kraftaufwand bei der professionellen Scheibena...
Stärke: 0,7 mm Zuglast: 160 kg Form: Rund zum Trennen von schmalen, harten Verklebungen 160 dN Zugkraft runde Form silikonfrei Zu unserem Scheibenaustrennsystem Screenout Easy gibt es eine neue zus...
TÜV-geprüft automatischer Klingenrückzug sehr gute Schneideeigenschaften universell einsetzbar Griff aus hochwertigem Kunststoff Messer liegt gut in der Hand Dieses Qualitätsmesser dürfte nahezu in...
auch für LKW‘s und Busse kein Verrutschen durch spezielle Schaumstoffauflagen max. Belastung bis zu 120 kg zusammenklappbar Maße ausgeklappt: Höhe: 90 cm Breite: 90 cm Tiefe: 60 cm Höhe zusammengek...