mit Sicherheitsschnellkupplung und Stecktülle Innen: 9 mm Außen: 16 mm Betriebsdruck: max. 20 bar Länge: 10 m Betriebstemperatur: max. 95°C Leitfähigkeit: Elektrischer Widerstand < 106 Ohm/m Innens...
schlagfestes und UV-beständiges Kunststoffgehäuse Druckluftschlauch ist für Drücke bis 15 bar ausgelegt Länge Druckluftschlauch: 10 m Ø-Druckluftschlauch: 8 mm Länge Anschlussschlauch: 2 m schwenkb...
mit Sicherheitsschnellkupplung und Steckhülse Schlauch mit 3 Thermoplastschichten lange Lebensdauer verschluss-, stoß- und quetschsicher leicht und flexibel Innen-Ø: 12,7 mm Aussen-Ø: 19,0 mm Länge...
mit Sicherheitsschnellkupplung und Steckhülse Schlauch mit 3 Thermoplastschichten lange Lebensdauer verschluss-, stoß- und quetschsicher leicht und flexibel Innen-Ø: 6,3 mm Aussen-Ø: 11,0 mm Länge:...
mit Sicherheitsschnellkupplung und Steckhülse Schlauch mit 3 Thermoplastschichten lange Lebensdauer verschluss-, stoß- und quetschsicher leicht und flexibel Innen-Ø: 9,0 mm Aussen-Ø: 14,5 mm Länge:...
Schlauch mit 3 Thermoplastschichten lange Lebensdauer verschluss-, stoß- und quetschsicher leicht und flexibel Innen-Ø: 12,7 mm Aussen-Ø: 19,0 mm Länge: 50 m max. Betriebsdruck bei 20°C = 20 bar te...
Schlauch mit 3 Thermoplastschichten lange Lebensdauer verschluss-, stoß- und quetschsicher leicht und flexibel Innen-Ø: 6,3 mm Aussen-Ø: 11,0 mm Länge: 50 m max. Betriebsdruck bei 20°C = 20 bar tem...
Schlauch mit 3 Thermoplastschichten lange Lebensdauer verschluss-, stoß- und quetschsicher leicht und flexibel Innen-Ø: 9,0 mm Aussen-Ø: 14,5 mm Länge: 50 m max. Betriebsdruck bei 20°C = 20 bar tem...