Digitales Messgerät Messumformer SICAM T, Hutschienengerät ohne Display, Gehäuse 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP20, 2 Binärausgänge, Ethernet Schnittstelle mit IEC 61850, galvanisch getrennter Spannungs...
Digitales Messgerät Messumformer SICAM T, Hutschienengerät ohne Display, Gehäuse 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP20, 2 Binärausgänge, Ethernet Schnittstelle mit IEC 61850, galvanisch getrennter Spannungs...
Digitales Messgerät Messumformer SICAM T, Hutschienengerät ohne Display, Gehäuse 96mm x 96mm x 100mm, IP20, 2 Binärausgänge, Ethernet Schnittstelle mit IEC 61850, Ohmscher Spannungsteiler, ohne DC ...
Measurement und Monitoring Unit SICAM MMU, Hutschienengerät ohne Display, Gehäuse 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 Binärausgänge, Ethernet Schnittstelle RJ45, galvanisch isolierte Spannungseingänge...
Measurement und Monitoring Unit SICAM MMU, Hutschienengerät ohne Display, Gehäuse 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 Binärausgänge, Ethernet Schnittstelle RJ45, galvanisch isolierte Spannungseingänge...
Measurement und Monitoring Unit SICAM MMU, Hutschienengerät ohne Display, Gehäuse 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 Binärausgänge, Ethernet Schnittstelle RJ45, Ohmscher Spannungsteiler, Ethernet Sch...
Measurement und Monitoring Unit SICAM MMU, Hutschienengerät ohne Display, Gehäuse 96 mm x 96 mm x 100 mm, IP 20, 2 Binärausgänge, Ethernet Schnittstelle RJ45, Ohmscher Spannungsteiler, Ethernet Sch...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogausgänge (DC 0-20/ 4- 20mA), Schutztklasse: IP41 (Standard), RS485 mit ...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogausgänge (DC 0-20/ 4-20mA) Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit IEC...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogausgänge (DC 0-20/ 4- 20mA), Schutztklasse: IP65 , RS485 mit PROFIBUS D...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogausgänge (DC 0-20/ 4-20mA) Schutzklasse: IP65 , RS485 mit IEC 60870-5-1...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogeingänge (DC 0-20 mA), Schutztklasse: IP41 (Standard), RS485 mit PROFIB...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogeingänge (DC 0-20 mA), Schutzklasse: IP65 , RS485 mit IEC 60870-5-103 u...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogeingänge (DC 0-20 mA), Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit IEC 608...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogeingänge (DC 0-20 mA), Schutztklasse: IP65 , RS485 mit PROFIBUS DP und ...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 3 Relaisausgänge, Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit IEC 60870-5-103 und ...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 3 Relaisausgänge, Schutzklasse: IP65 , RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 3 Relaisausgänge, Schutztklasse: IP41 (Standard), RS485 mit PROFIBUS DP und Mod...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 3 Relaisausgänge, Schutztklasse: IP65 , RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, Schutzklasse: IP65 , RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, Schutzklasse: IP65, RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binäreingänge, 2 Binärausgange, Schutzklasse: IP65 , RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU ...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binäreingänge, 2 Binärausgange, Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit IEC 60870-5-103 und M...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binäreingänge, 2 Binärausgange, Schutztklasse: IP41 (Standard) RS485 mit PROFIBUS DP und Modbu...
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 2 Binäreingänge, 2 Binärausgange, Schutztklasse: IP65 RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 4 Binärausgänge, Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 4 Binärausgänge, Schutzklasse: IP41 (Standard), RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 4 Binärausgänge, Schutzklasse: IP65 , RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P50 direktanzeigendes Schalttafel- einbau-Instrument 96 x 96 mm mit Grafikdisplay, 4 Binärausgänge, Schutzklasse: IP65 , RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P55 Hutschienenmontage 96 x 96 mm, Schutzklasse Front IP20, ohne Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogausgänge (DC 0-20/ 4-20mA), RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P55 Hutschienenmontage 96 x 96 mm, Schutzklasse Front IP20, ohne Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogausgänge (DC 0-20/ 4-20mA), RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P55 Hutschienenmontage 96 x 96 mm, Schutzklasse Front IP20, ohne Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogeingänge (DC 0-20 mA), RS485 mit PROFIBUS DP und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P55 Hutschienenmontage 96 x 96 mm, Schutzklasse Front IP20, ohne Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Analogeingänge (DC 0-20 mA), RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII
Power Meter SICAM P55 Hutschienenmontage 96 x 96 mm, Schutzklasse Front IP20, ohne Grafikdisplay, 2 Binärausgänge, 2 Binäreingänge, RS485 mit IEC 60870-5-103 und Modbus RTU / ASCII