Diese Adapterplatte für eine Öffnung ist ein wetterfestes Gehäuse Kaedra. Die Abmessungen sind (B) 103 mm x (H) 225 mm mit 1 Öffnung 100 mm x 107 mm für Stecker und Steckdosen bis 63 A. Es wird mit...
Diese Adapterplatte mit Kennzeichnung für Steckdose und Drucktaster ist ein wetterfestes Gehäuse Kaedra. Die Abmessungen liegen bei (B) 103 mm x (H) 225 mm für 1 Sockel 65 mm x 65 mm und bei 1 oder...
Diese Platte für die Installation von Schaltanlagen ist ein wetterfestes Mini-Gehäusezubehör Kaedra. Die Abmessungen sind (B) 65 mm x (H) 85 mm für 50 mm x 50 mm-Steckdosen. Die Schutzart ist IP65 ...
Diese Funktionsplatte für die Steckdosenmontage ist ein wasserdichtes Gehäuse Kaedra. Die Abmessungen sind (B) 90 mm x (H) 100 mm für 65 mm x 65 mm oder 75 mm x 75 mm x 75 mm-Steckdosen. Es enthält...
Kaedra Kleinverteiler mit Interface, Anzahl Interface 1 x. Abmessungen 280 x 448 x 160 mm, TE 12. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Norm EN 60439-3. Mit tra...
Kaedra Kleinverteiler mit Interface, Anzahl Interface 3 x. Abmessungen 460 x 448 x 160 mm, TE 24. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Norm EN 60439-3. Mit tra...
Kaedra Kleinverteiler mit Interface, Anzahl Interface 4 x. Abmessungen 610 x 448 x 160 mm, TE 36. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Norm EN 60439-3. Mit tra...
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 280 x 340 x 160 mm, TE 1 x 12. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. Schutzart IP 65, Sc...
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 280 x 448 x 160 mm, TE 1 x 18. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. Schutzart IP 65, Sc...
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 460 x 340 x 160 mm, TE 2 x 12. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen. Schutzart IP 65, Sc...
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 460 x 448 x 160 mm, TE 2 x 18. Die Abschirmung der Kabel für die Zählsignale muss an dem Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirmungen BMX XSPxx00 angeschlossen...
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 610 x 340 x 160 mm, TE 3 x 12. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanisch...
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 610 x 448 x 160 mm, TE 3 x 18. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanisch...
Kaedra Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 842 x 448 x 160 mm, TE 4 x 18. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanisch...
Kaedra Mini-Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 200 x 267 x 112 mm, TE 12. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, ...
Kaedra Mini-Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 200 x 123 x 112 mm, TE 4. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanisch...
Kaedra Mini-Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 200 x 159 x 112 mm, TE 6. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanisch...
Kaedra Mini-Kleinverteiler, IP65. Abmessungen 200 x 195 x 112 mm, TE 8. Ethernet Head-Adapter Umfasst 1 Adapter pro Quantum Ethernet E/A CPU-Rack. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanisch...
Kaedra Minigehäuse, IP65. Abmessungen 150 x 80 x 98 mm, TE 2/3. Schutzart IP 65, Schutzart gegen äußere mechanische Beanspruchung IK 09. Glühdrahtprüfung 650 °C. Farbton Gehäuse RAL 7035, Klappdeck...
Kaedra Universalgehäuse für Steckdosen und allg. Anwendung. Abmessungen 335 x 340 x 160 mm, TE 12 + 1. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabs...
Kaedra Universalgehäuse für Steckdosen und allg. Anwendung. Abmessungen 460 x 340 x 160 mm, TE 12 + 1. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabs...
Kaedra Universalgehäuse für Steckdosen und allg. Anwendung. Abmessungen 460 x 448 x 160 mm, TE 18 + 1. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabs...
Kaedra Universalgehäuse für Steckdosen und allg. Anwendung. Abmessungen 460 x 138 x 160 mm, TE 5. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirm...
Kaedra Universalgehäuse für Steckdosen und allg. Anwendung. Abmessungen 460 x 236 x 160 mm, TE 8. Die Abschirmung der Kabel für die analogen Signale muss an den Stützpunkt-Bausatz für Kabelabschirm...