Serielle Schnittstellenkarte, PCIe Perfekt zum Anschluss von seriellen Modems, PDAs, Digitalkameras, Druckern, ISDN Adapter und vielen weiteren Geräte geeignet Produktvorteile: Datentransferrate bi...
Parallele PCI Express Karte Nutzen Sie alle Vorteile Ihrer High-speed Parallel Geräte Produktvorteile: Unterstützt Standard Parallel Port (SPP), Enhanced Capability Port (ECP) & Byte Mode Datentran...
PCI Express Karte, Firewire 1394a (3+1 Port) Rüsten Sie Ihren PC mit vier zusätzlichen IEEE 1394-Ports auf! Produktvorteile: Zwei externe 1394a und ein externer 1394mini Anschluss Geeignet für jede...
4-Port USB 3.0 PCI Express-Karte Datentransferrate bis zu 5 Gbps Produktvorteile: Datentransferrate bis zu 5 Gbps Unterstützt Plug-and-Play und Hot-Swapping 4x USB 3.0-Ports Der Performance-Kick fü...
PCIe Karte 2x USB-C + 3x USB A USB 3.1 Gen2 Super Speed bis zu 10 Gbps Produktvorteile: USB 3.1 PCI Express Schnittstellenkarte mit 5 externen USB 3.1 Anschlüssen: 3x USB A Buchse, 2x USB-C Buchse ...
PCIe Karte, USB Typ-C™ + USB A USB 3.1 PCI Express Schnittstellenkarte mit 2 externen USB 3.1 Anschlüssen: 1x USB A Buchse, 1x USB Type-C™ Buchse für Geräte der neuesten Generation Produktvorteile:...
4-Port USB 3.0 PCI Express Add-On Karte Erweitern Sie Ihren PC mit PCIe-Steckplatz um 4 vollwertige USB 3.0 Ports (USB A) mit bis zu 3000 mA Produktvorteile: Datenübertragung in SuperSpeed mit bis ...
M.2 NGFF / NVMe SSD PCI Express 3.0 (x4) Add-On Karte Nutzen Sie M.2 NGFF/NVMe SSDs an PCIe x4-Steckplätzen auf dem Mainboard - B & M Key Produktvorteile: NGFF/NVMe SSD M.2 Adapterkarte für PCIe-Sl...