Entspricht der PCI-Express Revision 2.1 Unterstützt Standard- und Low-Profile-Gehäuse 10/100/1000 Mb/s und 2,5 Gb/s Datenrate mit automatischer Aushandlung Basierend auf dem Realtek RTL8125B Chipsa...
Diese InLine® Gigabit Ethernet PCI-Express Karte ist ein leistungsstarker 10/100/1000 BASE-T Ethernet LAN Controller, perfekt für den Heim- und Bürogebrauch geeignet. Sie bietet eine kostengünstige...
Entspricht der PCI-Express Revision 2.1 Unterstützt Standard- und Low-Profile-Gehäuse 10/100/1000Mb/s sowie 2,5 Gb/s Datenrate mit automatischer Aushandlung Basierend auf dem Realtek RTL8125B Chips...
Diese InLine® Gigabit Ethernet PCI-Express Karte ist ein leistungsstarker 10/100/1000 BASE-T Ethernet LAN Controller, perfekt für den Heim- und Bürogebrauch geeignet. Sie bietet eine kostengünstige...
PCI-Express 2.0 x1 Schnittstelle erlaubt eine Bus-Bandbreite von bis zu 5Gb/s 4 interne SATA Ports zum Anschluss von bis zu 4 SATA Geräten Chipsatz Marvell 88SE9215 Konform zu den SATA 3.0 Spezifik...
Diese Schnittstellenkarte bietet Ihnen die Möglichkeit, bis zu 8 SATA Laufwerke (HDD oder SSD) an Ihnen PC anzuschließen. Sie ist die perfekte Ergänzung, falls die vorhandenen Mainboard-Anschlüsse ...
Die PCI-Express SATA-Controllerkarte ermöglicht eine Serial-ATA-PHY-Hochgeschwindigkeitsschnittstelle mit bis zu 6 Gb/s unter Verwendung einer nativen PCI-Express-Schnittstelle. Die Karte unterstüt...
Erfüllt die PCI-Express Basis Spezifikation (Revision 1.1) Single-Lane (1x) PCI-Express mit einem Datendurchsatz von bis zu 2,5 Gbps Mehrere Karten in einem PC möglich Unterstützte Betriebssysteme:...
Voll kompatibel mit der PCI-Express Basis Spezifikation Revision 1.1 Single-Lane (x1) PCI-Express mit einem Durchsatz bis zu 2,5 GBit/s Unterstützt Windows 2000, XP 32/64 Bit, Server 2003 32/64 Bit...
Erfüllt die PCI-Express Basis Spezifikation (Revision 1.0a) voll Single-Lane (1x) PCI-Express mit einem Datendurchsatz von bis zu 2,5 Gbps Mehrere Karten in einem PC möglich Unterstützte Betriebssy...
Voll kompatibel mit der PCI-Express Basis Spezifikation Revision 1.1 Single-Lane (x1) PCI-Express mit einem Durchsatz bis zu 2,5 GBit/s Unterstützt Windows 2000, XP 32/64 Bit, Server 2003 32/64 Bit...
Basierend auf dem Asmedia ASM3242 USB 3.2 Gen.2x2 Host-Controller-Chipsatz Entspricht der Intel eXtensible Host-Controller-Schnittstellenspezifikation Revision 1.1 Unterstützt Standard- und Low-Pro...
USB 3.0 Host-Controller Schnittstellenkarte für den PCI-Express Steckplatz mit 4 Anschlüssen USB Typ A Buchse. Konform mit den PCI-Express Basis-Spezifikationen Rev. 2.0 Konform zu den USB 3.0 Spez...
Die 4-Port PCI-Express SuperSpeed USB 3.0 Karte (USB 3.1 Gen.1) erweitert jedes PCI-Express-fähige Computersystem um 4 USB 3.0 Ports Typ-A (3x exern, 1x intern). Mit USB 3.0 können Sie eine Datenra...
Konform zu den PCI Express Basisspezifikationen Rev. 2.0 x1 PCIe Karte mit einem Datenbus von bis zu 5Gb/s 4x USB 3.0 Ports, 2x SATA 6Gb/s Ports Konform zu den USB 3.0 Rev. 1.0 und SATA 3 Spezifika...
Die 4-Port PCI-Express SuperSpeed USB 3.0 Karte (USB 3.1 Gen.1) erweitert jedes PCI-Express-fähige Computersystem um 2 USB 3.0 Ports Typ-A extern und 2 internen Ports. Mit USB 3.0 können Sie eine D...
Die PCI Express Karte erweitert Ihren PC um zwei externe USB 3.0 Ports. Sie können an die Karte verschiedene USB 3.0 Geräte wie z.B. Drucker, Scanner, MP3 Player, Card Reader, etc. anschließen. Da ...
Stellt zwei USB 3.0 Ports zur Verfügung Konform den x1 PCI-Express Spezifikationen Rev. 2.0 Konform zu USB 3.0 Abwärtskompatibel zu den PCI-Express Bus Spez. Rev. 1.0a und USB 2.0 Unterstützt Daten...
Schnittstellenkarte, 2+2-fach SATA 6Gb/s, PCIe. Diese Karte besitzt 4 SATA Anschlüsse, wobei immer 2 wahlweise durch Jumper intern oder extern verwendet werden können. PCI-Express 2.0 Schnittstelle...
Basierend auf dem ASMedia ASM1061R PCI-Express 2.0 SATA 6Gb/s Controller, x1 PCI-Express Schnittstelle erlaubt eine Kommunikations-Geschwindigkeit von 2,5Gb/s und 5Gb/s Konform mit den PCI-Express ...