5-Port USB 3.2 Gen.1 Hub in kompaktem Design mit integriertem Typ-C Anschluss, Power Delivery und OTG-Funktion. Datentransferrate von bis zu 5Gb/s pro Port Jeder Port unterstützt Hot Swap und Plug ...
4-Port USB 3.2 Gen.1 Hub in kompaktem Design mit OTG-Funktion. Datentransferrate von bis zu 5 Gb/s pro Port Jeder Port unterstützt Hot Swap und Plug & Play OTG-Funktion - kann mit kompatiblen Smart...
4-Port USB3.2 Gen.1 Hub in kompaktem Design mit integriertem Typ-C Anschluss, Power Delivery, OTG-Funktion, HDMI-Ausgang und Cardreader. Datentransferrate von bis zu 5Gb/s pro Port Jeder Port unter...
Dieser InLine® USB Hub bietet 4 Anschlussbuchsen (4x USB Typ-A), um die entsprechende Anzahl an Schnittstellen zu erweitern und kompatible USB-Geräte mit einer Geschwindigkeit bis zu 10Gb/s zu verb...
Der InLine® Mini Hub USB 2.0 im edlen Aluminiumdesign ist ein 2-fach-Hub USB Typ-C Stecker auf USB-A Buchse. Mit dem USB-Standard 2.0 ist eine maximale Datenrate von bis zu 480Mb/s möglich. Technis...
Der InLine® Mini Hub USB 2.0 im edlen Aluminiumdesign ist ein 2-fach-Hub USB Typ-C Stecker auf USB-A Buchse. Mit dem USB-Standard 2.0 ist eine maximale Datenrate von bis zu 480Mb/s möglich. Technis...
Dieser Frontpanelhub ermöglicht Ihnen den Anschluss von bis zu vier USB 3.0 Geräten direkt an der Vorderseite Ihres Computers. Sie erhalten 4 vollwertige Anschlüsse, die natürlich auch zu älteren U...
InLine® 180 Twist Hub USB 3.0, das drehbare Gehäuse ermöglicht eine flexiblere Positionierung der Steckplätze. Kompaktes, mobiles Design, keine zusätzliche Software/Treiber erforderlich. Plug & Pla...
Entspricht der Universal Serial Bus 3.0 Spezifikation mit USB Typ-C Schnittstelle. Super Speed USB-Anschlüsse: Vier USB 3.1 Typ-A Ports (USB 3.1 Gen. 1, bis 5Gb/s), abwärtskompatibel mit USB 2.0 48...
4-Port USB3.2 Gen.2 Hub in kompaktem Design mit integriertem Typ-C Anschluss, Power Delivery und OTG-Funktion. Datentransferrate von bis zu 10Gb/s pro Port Jeder Port unterstützt Hot Swap und Plug ...
Dieser USB Hub bietet 7 USB-Anschlussbuchsen, um die entsprechende Anzahl an Schnittstellen zu erweitern und kompatible Geräte zu verbinden. Über einen der Typ-C Ausgänge können kompatible Geräte m...
Aktiver USB 3.2 Gen.1 Aluminium Hub mit VIA VL817 Chip. Daten werden mit bis zu 5 Gb/s übertragen. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht ein simultanes Arbeiten mit mehreren USB Geräten. Der Hub is...
Aktiver USB 3.2 Gen.1 Aluminium Hub mit VIA VL817 Chip. Daten werden mit bis zu 5 Gb/s übertragen. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht ein simultanes Arbeiten mit mehreren USB Geräten. Der Hub is...
InLine® USB 3.2 Gen.1 Aluminium Hub, 10 Port, schwarz, mit 4A Netzteil. Aktiver USB 3.2 Gen.1 Aluminium Hub mit VIA VL817 Master-Chip. Daten werden mit bis zu 5 Gb/s übertragen (mehr als das Zehnfa...
Dieser USB Hub bietet sieben Anschlussbuchsen (USB Typ-A), die sich individuell ein-/ausschalten lassen. Somit können die verbundenen USB-Geräte bei Bedarf dem Computer hinzugefügt werden und verbr...
Aktiver USB 3.2 Gen.1 Aluminium Hub. Daten werden mit bis zu 5 Gb/s übertragen. Das mitgelieferte Netzteil ermöglicht ein simultanes Arbeiten mit mehreren USB-Geräten. Der Hub ist abwärtskompatibel...
Mit diesem USB 3.2 Gen1 OTG Hub können Sie bis zu 5 USB-Geräte an Ihr System anschließen, 3x USB Typ-A Buchse und 2x USB Typ-C Buchsen stehen bereit. Die USB 3.2 Gen1 Technik ermöglicht eine Datenü...
Netzteil passend zu Artikel 35398 und 35399 Netzteil: 5,0V/3,0A Steckernetzteil Durchschnittliche Effizienz im Betrieb : 83,61% Wirkungsgrad bei geringer Last (10%) : 81,04% Leistungsaufnahme bei N...
Mit diesem USB 3.2 Gen 1 Hub können Sie bis zu 5 USB-Geräte an Ihr System anschließen, 3x USB A Stecker und 2x USB Typ-C Buchsen stehen bereit. Die USB 3.2 Gen 1 Technik ermöglicht eine Datenübertr...
1x USB 3.0 Buchse, max. 5 Gb/s 6x USB 2.0 Buchse, max 480 Mb/s, davon 1x USB Schnellladebuchse bis 2,1A (nur mit optionalem 5V DC / 3A Netzteil) Eingangsspannung: 5V DC Ausgangsspannung: 5V DC Tast...