Der kleine InLine® USB Audio Adapter ist eine kleine Soundkarte mit integriertem virtuellem 7.1 Sound-Chip, um auch z.B. ältere Notebooks kostengünstig mit einem effektvollen Klang auszustatten. Di...
Der kleine InLine® USB Audio Adapter ist eine kleine Soundkarte mit C-Media Chip. Dieser Mini Audioadapter in einem sehr attraktivem Aluminium Gehäuse hat eine 3,5mm Klinkenbuchse als Audioausgang ...
Dieser Konverter ist ausgestattet einem USB 2.0 Audio-Controller Chipsatz CM6631A von C-Media, welcher die USB Audio Device Class Definition V2.0 unterstützt. Es ist eine High-Definition Audio Vera...
Dieses USB-C-auf-3,5-mm-Aux-Buchse-Adapterkabel ermöglicht es, USB-C-Geräte, die nicht über eine 3,5-mm-Audiobuchse verfügen, an kabelgebundene Kopfhörer, Headsets, Lautsprecher und andere Audioger...
Dieses USB-C-auf-3,5-mm-Aux-Buchse-Adapterkabel ermöglicht es, USB-C-Geräte, die nicht über eine 3,5-mm-Audiobuchse verfügen, an kabelgebundene Kopfhörer, Headsets, Lautsprecher und andere Audioger...
Dieser Konverter wandelt Ihre digitalen Audiosignale in analoge Audiosignale um. Eingang: S/PDIF über Cinch Buchse oder Toslink Buchse Eingehender Bitstream von 24-Bit S/PDIF Ausgang: 2 Cinch Buchs...
Dieser 192 kHz Digital zu Analog Audio-Konverter wandelt und verstärkt digitale Audiosignale (optisch/koaxial) zu analogen Audio Stereo-Signalen. Für folgende Geräte geeignet: TV, CD/DVD/Blu-Ray-Pl...
Spezifikationen: Zeitgleiche USB-Wiedergabe und -Aufnahme von Audiosignalen im 7.1-Kanal Betrieb mit 48 kHz / 16-Bit Bei Stereo-Signalen sind Wiedergabe und Aufnahme bis zu 96 kHz / 24-Bit möglich ...
InLine
66670B
ab € 23,03* pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.